Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron TRACE 98-490-224 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron TRACE 98-490-224 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Ergotron TRACE 98-490-224 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Ergotron TRACE 98-490-224 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Ergotron TRACE 98-490-224 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-98-490-224
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-490-224
EAN/GTIN:
     698833083132
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Tischstärke (min.):
12 mm
Tischstärke (max.):
32 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
320 g
Paketgewicht:
400 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.