Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron DM40-2009-2 Beweglicher Wagen und Schrank Freistehend Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron DM40-2009-2 Beweglicher Wagen und Schrank Freistehend Silber
Ergotron DM40-2009-2 Beweglicher Wagen und Schrank Freistehend Silber
Ergotron DM40-2009-2 Beweglicher Wagen und Schrank Freistehend Silber
Ergotron DM40-2009-2 Beweglicher Wagen und Schrank Freistehend Silber
Ergotron DM40-2009-2 Beweglicher Wagen und Schrank Freistehend Silber
Artikel-Nr.:
     C6610-DM40-2009-2
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     DM40-2009-2
EAN/GTIN:
     698833076066
Suchbegriffe:
Laptop-Ladewagen
Notebook Ladewagen
Notebookladewagen
notebookladewagen ergotron
Weitere Informationen:
Eingangsstrom:
12 A
Anzahl der unterstützten Geräte:
40
Sperren:
Ja
Zertifizierung:
UL / IEC 60950, UL / IEC 62368, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, UL 1678, ICES-003 Issue 5, Class A, FCC Part 15 Class A, RoHS and REACH
Typ:
Freistehend
Produktfarbe:
Silber
Raddurchmesser:
127 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
660 mm
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
79000 g
Verpackungsbreite:
940 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Verpackungshöhe:
1320 mm
Paketgewicht:
100000 g
Weitere Suchbegriffe: laptop ladewagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.572,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,32*
€ 2.037,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.697,44*
€ 2.019,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,42*
€ 1.953,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,81*
€ 1.912,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.572,05*
€ 1.870,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.