Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Bananenstecker
>
Artikel
Sicherheitsprüfspitze ⌀ 4 mm, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6735-1003030
Hersteller:
HT Instruments
Herst.-Nr.:
1003030
EAN/GTIN:
8033100181906
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
1 Messspitze ⌀ 4 mm CAT III 600V für VDE Messgeräte in Rot
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Strombelastbarkeit:
36 A
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
false
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Set-Ausführung:
false
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
HT Instruments GmbH
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Telefonbuchsen
,
bananenstecker 1000v rot
,
bananenstecker
,
bananenstecker rot
,
Abgreifklemme
,
Anschlusskabel
,
Ergänzungskomponente für Messgerät
,
Ergänzungsmaterial für Messgerät
,
Messleitung
,
Messleitung für Mulitmeter
,
Messleitungsverbinder
,
Messzubehör
,
Multimeter-Messleitung
,
Prüfspitze
,
Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sicherheitsprüfspitze ⌀ 2 mm, rot
HT Instruments
1003010
ab € 7,37*
Sonstiges
Sicherheitsprüfspitze ⌀ 2 mm, schwarz
HT Instruments
1003000
ab € 7,38*
Sonstiges
Sicherheitsprüfspitze ⌀ 4 mm, schwarz
HT Instruments
1003020
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen