Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starre Krokodilklemme (20A) rot, aufsteckbar an jede Messleitung mit 4 mm Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1003200
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003200
EAN/GTIN:
     8033100182316
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Feste Krokodilklemme (20A) für alle Messleitungen Ø 4 mm in Rot
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Strombelastbarkeit:
20 A
Messkreiskategorie:
CAT III
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Set-Ausführung:
false
Mit Koffer/Tasche:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bananenbuchsen, Laborbuchse, Telefonbuchsen, Messkabel, Messleitung, messkabel bananenstecker, bananenstecker, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003180
ab € 17,58*
Sonstiges
HT Instruments
1003170
ab € 17,55*
Sonstiges
HT Instruments
1003160
ab € 8,21*
Sonstiges
HT Instruments
1003150
ab € 8,07*
Sonstiges
HT Instruments
1003140
ab € 8,09*
Sonstiges
HT Instruments
1003190
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.