| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6735-1003520 Herst.-Nr.: 1003520 EAN/GTIN: 8033100184709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Luxmeter-Sonde Klasse A. Sensortyp: Silizium- Fotodiode. Messbereiche: 20/2000/20000lux. Ansprechzeit: <100ms. Ausgangssignal: 20 Lux: 0,01 Lux → 1 mV 2000 Lux: 1 Lux → 1 mV 20000 Lux: 10 Lux → 1mV. Präzision ±3% Ablesung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Messsonde | Zubehör: | true | Ersatzteil: | false | Set-Ausführung: | false | Mit Koffer/Tasche: | false | Stecktechnik: | 4 mm Sicherheitsstecktechnik | Isoliermaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ht luxmeter, luxmessgerät, Beleuchtungsstärkemesser, Beleuchtungsstärke-Messgerät, Digitales Luxmeter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |