Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Vielfachmesszange
>
Artikel
Digitale Stromzange 400A AC TRMS mit Oberwellen, Leistungs- und Energiemessung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6735-1003840
Hersteller:
HT Instruments
Herst.-Nr.:
1003840
EAN/GTIN:
8033100184631
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Die professionelle Stromzange HT4022 bietet Ihnen Echt-Effektivwert-Messungen (TRMS) für AC-Strom bis 400 A und AC/DCSpannung sowie Widerstand, Durchgang und Frequenzmessung. Darüber hinaus misst diese Modell Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor Cos und Energie, sowohl in Einphasen- als auch symmetrische Dreiphasensysteme, sowie die Drehfeldrichtungsermittlung – mit einer innovativen, auf nur einer Prüfspitze basierenden, patentierten Methode. Dank der praktischen (ebenfalls patentierten) Gummischutzkappe mit Steckvorrichtung für eine Prüfspitze ist es möglich, mit nur einer Hand schnell und einfach Messungen vorzunehmen. Dank dem großen 4-stelligen LCD-Display (10000 Punkte) mit Hintergrundbeleuchtung ist auch unter schwierigen Bedingungen eine einfache Ablesung garantiert. Das Gerät entspricht den Vorgaben der EN 61010-1 in CAT III 600 V. Geeignet für Leiter bis max. 30 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Strommessbereich/AC:
0.1 A | 400 A
Widerstandsmessbereich:
true
Zangenöffnung:
30 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Schnittstelle:
false
Leistungsmessung:
true
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberschwingungsmessung:
true
Spannungsmessung, AC:
true
Spannungsmessung, DC:
true
Messkreiskategorie:
CAT III
Analoge Balkenanzeige:
true
Messbereichswahl:
automatisch
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Durchgangsprüfung:
true
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Messwertspeicher:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
HT Instruments GmbH
>
Stromzangen
Weitere Suchbegriffe:
strommesszangen 100ma
,
strommesszangen
,
ht strommeßzange
,
Amperemeter
,
Analog-Zangenmessgerät
,
Digitale Ministromzange
,
Digitales Stromzangenmessgerät
,
Digitales Zangenamperemeter
,
Digital-Mini-Messzange
,
Kleinmesszange
,
Mehrbereichsmessgerät
,
Mess- und Prüfgerät
,
Messgerät
,
Messzange
,
Mini-Messzange
,
Ministromzange
,
Strommesszange
,
Stromzange
,
Stromzangenmessgerät
,
Universelles Zangenmessgerät
,
Zangenmessgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 247,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,91*
€ 320,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,93*
€ 295,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnetadapter für komfortablen Spannungsabgriff bis 1000V, blau
HT Instruments
1009462
ab € 12,12*
Sonstiges
Magnetadapter für komfortablen Spannungsabgriff bis 1000V, grün
HT Instruments
1009463
ab € 12,07*
Sonstiges
Magnetadapter für komfortablen Spannungsabgriff bis 1000V, rot
HT Instruments
1009461
ab € 12,05*
Sonstiges
Magnetadapter für komfortablen Spannungsabgriff bis 1000V, schwarz
HT Instruments
1009460
ab € 11,88*
Sonstiges
Schutztasche für Multimeter
HT Instruments
1003230
ab € 16,28*
Sonstiges
Sicherheitsmessleitungen (1 x rot, 1 x schwarz) 90° abgewinkelt
HT Instruments
1003090
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen