Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE0100 Installationstester & 3 Phasen Netz-/ Energieanalysator CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSC60 | Installationstester / 3-Phasen Netz-/ Energieanalysator, VDE 0100 (1010460)
GSC60 | Installationstester / 3-Phasen Netz-/ Energieanalysator, VDE 0100 (1010460)
GSC60 | Installationstester / 3-Phasen Netz-/ Energieanalysator, VDE 0100 (1010460)
Artikel-Nr.:
     C6735-1010460
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010460
EAN/GTIN:
     8033100180954
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Netzanalysator
Der große und hell beleuchtete Touch-Screen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienbar. Sämtliche Funktionen können über den zentralen Multifunktionsschalter oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausgewählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akustische Meldungen sorgen für die bequeme, schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse. Das GSC60 ist gegen Fehlbedienung geschützt, bei falschem Anschluss des Geräts oder Vorliegen gefährlicher Spannungen wird der Benutzer auffällig gewarnt. Dank der integrierten Wi-Fi Funktion können Sie Ihre Messdaten einfach und bequem über unsere App HTANALYSIS™ per E-Mail oder in die HT Cloud™ versenden. Der große interne Speicher kann bis zu 999 Messwerte aufnehmen und ermöglicht eine individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3-Ebenen). Das kompakte GSC60 wurde mit der neuen Power-Technologie ausgestattet, um die Batterien in kürzester Zeit zu laden. Verbinden Sie das externe Netzteil einfach mit dem Gerät und der Stromversorgung, um die Batterien zu laden. Alternativ zu den Akkus können Sie auch Standard Batterien vom Typ 1,5 V AA einsetzen. Über den Touchscreen können Sie einfach und intuitiv die gewünschte Energie-Messung auswählen. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen im geführten Menü vor und drücken Sie GO. HTOS™ hilft Ihnen die richtigen Messungen durchzuführen. Das Display zeigt OK oder NOT OK, ein Hilfemenü unterstützt Sie während der gesamten Zeit.
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
true
Niederohmmessung:
true
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
Erdungsmessung:
true
Selektive Erdungsmessung:
true
Erdschleifenmessung:
true
Spezifische Erdungsmessung:
true
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
true
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
true
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
true
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
true
Drehfeldprüfung:
true
Strukturierter Messwertspeicher:
true
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Druckeranschluss:
false
Drucker integriert:
false
Fernbedienung des Prüfgerätes:
true
Überspannungsableiterprüfung:
false
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, netzanalysator, DIN VDE 0100-Prüfgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Multimeter, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0100, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Tester, Testgerät, VDE 0100-Multitester
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.678,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.857,82*
€ 3.400,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.836,03*
€ 3.374,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.741,80*
€ 3.262,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.694,75*
€ 3.206,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.678,59*
€ 3.187,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003980
ab € 1.487,19*
Zubehör
HT Instruments
1009700
ab € 912,00*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 273,00*
Zubehör
HT Instruments
1005550
ab € 243,32*
Zubehör
HT Instruments
1009510
ab € 154,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.