Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-poliger Spannungsprüfer (CAT IV) mit Lastzuschaltung bis 1000V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT
HT
Artikel-Nr.:
     C6735-1010850
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010850
EAN/GTIN:
     8033100185430
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
Der Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3 / VDE 0682 und gewährleistet ein sicheres sowie zuverlässiges Arbeiten. Er entspricht der Schutzart IP64 (Staub und Spritzwasser geschützt) und ist durch die angespritzten Weichgummi-Griffe enorm robust, dadurch ideal für die härtesten Einsätze im handwerklichen oder industriellen Bereich geeignet. Durch den fest verbundenen Messspitzenschutz wird das Verletzungsrisiko beim Mitführen in Kleidungstaschen oder in der Werkzeugtasche ausgeschlossen. Die unabhängige ELV-Anzeige-LED zeigt an, ob eine Spannung > 50V AC / 120 V anliegt, auch wenn keine Batteriestromversorgung oder ein Ausfall des Hauptstromkreises vorliegt. Spezifikationen: • Gleich- und Wechselspannung bis 1000 V AC/DC • Bargraph mit 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 / 1000 V • Spannungsmessung mit niedrigem Innenwiderstand • Einpolige Phasenprüfung • Polaritätsanzeige • Drehfeldrichtungsermittlung • Widerstandsmessung 0Ω ÷ 1999Ω • Optische & akustische Durchgangsprüfung 0Ω ÷ 400kΩ • Feste Impedanz ~ 350kΩ (<3,5 mA bei 1000 V) • Messwertspeicher (Data HOLD) • Automatische Abschaltung • Taster für Lastzuschaltung (RCD Auslösung 30mA) • Große LCD Anzeige mit Beleuchtung • Messstellenbeleuchtung mit weißer LED • 19 mm Kontaktabstand für Einhandprüfung • Sicherheit nach CAT III 1000 V, CAT IV 600 V • TÜV/GS geprüft
Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LCD
Spannungsmessbereich:
3 V | 1000 V
Länge:
240 mm
Klingenlänge:
20 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
true
Last zuschaltbar:
true
Drehfeldrichtungsanzeige:
true
Durchgangsprüfung:
true
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Einpolige Phasenanzeige:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Messspitzenschutz:
true
Messstellenbeleuchtung:
true
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Widerstandsmessung:
1 Ohm
Berührungslose Spannungserkennung:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Verwendbar bei Niederschlägen:
false
Widerstandsmessbereich:
0 kOhm | 1.9 kOhm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fi-prüfgerät, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.