Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkoffer Sortimo für Combi420 Serie, I-V400w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-2009220
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2009220
EAN/GTIN:
     4260173660517
Suchbegriffe:
Messgerätekoffer
Systainer
Systemkoffer
Lehrlingskoffer
Systemkoffer Sortimo für HT-Messgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
false
Mit Schaum:
true
Mit Fachtrenner:
true
Signalrot:
false
Herausnehmbares Fach:
false
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
450 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
160 mm
Rollbar:
false
Mit Teleskopgriff:
false
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, messgerätekoffer, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1011230
ab € 658,74*
Sonstiges
HT Instruments
1011240
ab € 925,72*
Sonstiges
HT Instruments
1011250
ab € 1.056,78*
Sonstiges
HT Instruments
1008685
ab € 3.702,50*
Sonstiges
HT Instruments
1008661
ab € 2.285,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.