Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Arbeitsspeicher
>
Desktop-PC-Speicher
>
DDR3 RAM
>
Artikel
Kingston Technology ValueRAM 32GB DDR3 1333MHz Kit Speichermodul 4 x 8 GB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6770-KVR1333D3N9K4/32G
Hersteller:
Kingston Technology
Herst.-Nr.:
KVR1333D3N9K4/32G
EAN/GTIN:
740617197907
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Hochwertige Produkte zum niedrigen Preis haben Kingston Technology zum weltweit führenden unabhängigen Speicherhersteller gemacht. Die Marke ValueRAM ist der beste Beweis dafür. Diese Module erfüllen alle branchenüblichen Vorgaben und maximieren die Leistung und Produktivität Ihres Systems. Kingston Technology verbaut nur die besten Komponenten und gewährt auf alle ValueRAM Module eine lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
X8
Anzahl Pins:
240
Formfaktor:
240-pin DIMM
Bus Taktrate:
1333 MHz
Speicherlayout:
4 x 8192 MB
Speicherkapazität:
32768 MB | 32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
4 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1333 MHz
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
9
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Speichertyp:
PC-10600
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
133.35 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Speichermodule
Weitere Suchbegriffe:
ddr3 ram 32 gb kingston
,
ddr ram
,
ddr ram 32gb
,
RAM
,
ROM
,
DRAM
,
SDRAM
,
RDRAM
,
DDR
,
DDR2
,
EDO DRAM
,
EDO
,
DDR2-SDRAM
,
FPM RAM
,
FBDIMM
,
Boot Rom
,
ValueRAM
,
SODIMM
,
JetRAM
,
Speicher-Kit
,
Speicher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Supermicro 5018A-AR12L BGA 1283 Rack (1U)
Super Micro Computer
SSG-5018A-AR12L
ab € 1.493,22*
Zubehör
Supermicro A1SAM-2550F BGA 1283 micro ATX
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-B
ab € 247,50*
Zubehör
Supermicro A1SAM-2550F BGA 1283 micro ATX
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-O
ab € 249,09*
Zubehör
Supermicro A1SAM-2750F micro ATX
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-B
ab € 349,84*
Zubehör
Supermicro A1SAM-2750F micro ATX
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-O
ab € 354,43*
Zubehör
Supermicro A1SRM-2558F BGA 1283 micro ATX
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-B
ab € 233,15*
Zubehör
Supermicro A1SRM-2558F BGA 1283 micro ATX
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-O
ab € 236,38*
Zubehör
Supermicro A1SRM-2758F BGA 1283 micro ATX
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-B
ab € 318,25*
Zubehör
Supermicro A1SRM-2758F NA (integrated CPU)
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-O
ab € 317,67*
Zubehör
Supermicro SuperServer 5018A-MHN4 BGA 1283 Rack (1U) Silber
Super Micro Computer
SYS-5018A-MHN4
ab € 614,47*
Zubehör
Supermicro SuperServer 5018A-MLHN4 BGA 1283 Rack (1U) Schwarz, Silber
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLHN4
ab € 577,66*
Zubehör
Supermicro SuperServer 5018A-MLTN4 Rack (1U) Schwarz, Silber
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLTN4
ab € 395,50*
Zubehör
Supermicro SuperServer 5018A-TN7B BGA 1283 Rack (1U) Schwarz
Super Micro Computer
SYS-5018A-TN7B
ab € 674,13*
Zubehör
Supermicro X10SAE Intel® C226 LGA 1150 (Socket H3) ATX
Super Micro Computer
MBD-X10SAE-O
ab € 231,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen