Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DC1000B 240 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DC1000B 240 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC NAND
Kingston Technology DC1000B 240 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC NAND
Kingston Technology DC1000B 240 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC NAND
Kingston Technology DC1000B 240 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC NAND
Kingston Technology DC1000B 240 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC NAND
Kingston Technology DC1000B 240 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC NAND
Kingston Technology DC1000B 240 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     C6770-SEDC1000BM8/240G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC1000BM8/240G
EAN/GTIN:
     740617303599
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Optimiertes M.2 NVMe Boot-Laufwerk für Server mit PLP

Data Center DC1000B
Die Kingston Data Center DC1000B ist eine leistungsstarke M.2 (2280) NVMe PCIe SSD mit der neuesten Gen 3.0 x 4 PCIe Schnittstelle mit 64-Schichten 3D-TLC-NAND. Die DC1000B bietet Rechenzentren eine kostengünstige Boot-Laufwerkslösung mit der Gewissheit, dass sie eine SSD kaufen, die speziell für den Einsatz in Servern konzipiert ist. Die DC1000B ist ideal für den Einsatz in hochvolumigen Rackmount-Servern als interne(s) Boot-Laufwerk(e) sowie für den Einsatz in speziell entwickelten Systemen, in denen eine leistungsstarke M.2-SSD mit integriertem Stromausfallschutz (PLP) erforderlich ist.

NVMe-Boot-SSD für Unternehmensrechenzentren
Der Einsatz von M.2 NVMe SSDs in Rechenzentren befindet sich in der stetigen Entwicklung, denn sie bieten eine hohe Effizienz beim Booten von Servern, um wertvolle Frontlade-Laufwerksschächte für die Datenspeicherung bereitzuhalten. Whitebox- und Tier-1-Server-OEMs beginnen, Server-Motherboards mit einem oder manchmal zwei M.2-Sockeln für das Booten auszustatten. Obwohl der M.2-Formfaktor ursprünglich als Client-SSD-Formfaktor konzipiert war, machen ihn seine geringe physikalische Größe und hohe Leistung für den Servereinsatz attraktiv. SSDs werden nicht alle auf die gleiche Weise erstellt und die Verwendung einer Client-SSD in einer Serveranwendung kann zu einer schlechten und inkonsistenten Leistung führen.

Anwendungen
Boot-Laufwerke werden in erster Linie zum Booten eines Betriebssystems verwendet, aber in vielen Anwendungsfällen hat das Boot-Laufwerk heute einen sekundären Zweck: das Protokollieren von Anwendungsdaten und/oder die Konfiguration als lokales Hochgeschwindigkeits-Cache-Laufwerk. Daher wurde die DC1000B mit einer zusätzlichen Lebensdauer (0,5 DWPD für 5 Jahre) ausgelegt, um die Betriebssystem-Arbeitslast sowie die zusätzliche Schreiblast von Caching und Datenprotokollierung zu bewältigen. Die DC1000B ist nicht nur auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt, sondern bietet auch eine gleichbleibende Leistung auf Unternehmensebene und Funktionen mit niedriger Latenz, die normalerweise nicht bei Client-SSDs zu finden sind. Erhältlich mit 240GB und 480GB Speicherkapazität*.

* Ein Teil der hier genannten Kapazität des Flash-Speichers wird zur Formatierung oder für andere Funktionen genutzt und steht daher nicht zum Speichern von Daten zur Verfügung. Daher ist die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität etwas geringer als auf den Produkten angegeben.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Energieverbrauch (lesen):
1.71 W
Energieverbrauch (schreiben):
3.16 W
Stromverbrauch (max.):
3.56 W
Energieverbrauch (idle):
1.82 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
SSD Speicherkapazität:
240 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
3D TLC NAND
Komponente für:
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit:
2200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
290 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
111000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
12000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
161 µs
Schreib-Latenzzeit:
75 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Netzausfallsicherung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Zertifizierung:
CE, FCC
Breite:
80 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
3.8 mm
Gewicht:
8 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.