Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon UHD Optical Fibre HDMI 2.0b Active Kabel 15m, schwarz


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000004842
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000004842
EAN/GTIN:
     4260094739606
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m
hdmi kabel sonstige

Die Optical Fibre HDMI 2.0b Aktiv Kabel von celexon sind die Lösung, wenn eine 100% verlässliche Datenübertragung über lange Signalwege erforderlich ist.

Der integrierte Signalwandler im Sender des Kabels transformiert das elektrische HDMI Signal der Quelle in Lichtimpulse, welche über das Glasfaserkabel zum Empfänger (Stecker) übertragen und dort wieder zurück zu einem elektrischen HDMI Signal gewandelt werden. Dank der optischen Übertragung sind äußere Störeinflüsse durch Funkstrahlung oder Magnetfelder ausgeschlossen. Dabei hat das Kabel Abmaße wie ein klassisches HDMI Kabel und baut steckerseitig nicht größer auf. Die Wandlertechnik ist vollständig in den Steckern integriert.

Die Optical Fibre HDMI 2.0b Aktiv Kabel von celexon unterstützen eine Bild-Auflösungen bis 4K-UHD (4-fache Auflösung von Full-HD) mit einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz und einer 4:4:4 Farbunterabtastung bei 8bit sowie eine Bandbreite bis 18,2 Gbps und einer max. möglichen Farbtiefe von 16bit.

Der 24k vergoldete HDMI Stecker beugt einem oxidieren der Steckkontakte vor und sorgt somit stets für optimale Übertragungseigenschaften. Zudem sichert unserer hoher Qualitätsanspruch die Passgenauigkeit der Kontakte und verhindert ein Wackeln oder Herausrutschen aus der HDMI Schnittstelle.

Kurzinformationen:

  • Länge: 15m
  • Farbe: schwarz
  • optische HDMI-Signalübertragung für lange Signalwege
  • unterstützt HDMI Version 2.0b mit 18,2Gbps & HDCP Version 2.2
  • Signalübertragung absolut unempfindlich gegen äußere Störeinflüsse
  • 4K60HZ 4:2:0 für 8bit/10bit/12bit/16bit; 4K60HZ 4:2:2 für 12bit; 4K60HZ 4:4:4 für 8bit
  • HFR 3D kompatibel bis 1080p
  • unterstützt High Dynamic Range (HDR)
  • unterstützt HLG (Hybrid Log Gamma)
  • bis zu 32 Audiokanäle für multi-dimensionales, immersives Audio-Erlebnis
  • bis zu 1536 kHz Audio-Sampling für höchste Soundqualität
  • unterstützt “wide angle theatrical 21:9 video”-Format
  • unterstützt CEC-commands
  • inkl. Audio Return Channel (ARC)
  • hochwertig vergoldeter Stecker (Korrosionsschutz und beste Leitungseigenschaft)
  • extrem flexibel (über 90° mit 30mm Biegeradius) und leicht zu verlegen
  • keine zusätzliche Stromversorgung notwendig
  • JEDES KABEL wird mit ATC-zertifizierten Testgeräten geprüft

Unsere HDMI Kabel unterstützen die Wiedergabe von High Dynamic Range (HDR) Bildern mit hohen Helligkeitsunterschieden. Diese wirken deutlich kontrast- und detailreicher und geben mit entsprechend kompatiblen Endgeräten Ihre Bilder in atemberaubender Qualität wieder

Unabhängige Dauertests mit voller 4K Auflösung bei 60Hz bestätigen, dass unsere HDMI Kabel auch bei längerer Nutzung stets Bild und Ton störungsfrei übertragen. Jedes Kabel wird vor dem Verpacken mit offiziell ATC-zertifizierten Testgeräten auf korrekte Funktion geprüft.
Somit sind sie bestens für die Zukunft zur Darstellung hochauflösender Bilder ausgerüstet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,27*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 95,97*
€ 114,20
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 94,99*
€ 113,04
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 88,30*
€ 105,08
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 86,37*
€ 102,78
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 74,27*
€ 88,38
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.