| |
|
| Artikel-Nr.: C6861-1000009348 Herst.-Nr.: 1000009348 EAN/GTIN: 4260094740473 |
| |
|
| | |
| Der celexon Economy höhenverstellbarer Display Rollwagen Adjust-55110MP mit einer Traglast von bis zu 100 kg eignet sich perfekt zum Einsatz in verschiedenen Räumen und nimmt dabei Displays aller gängigen Anbieter auf. Die Höhe kann von 160 - 175 cm eingestellt werden. Der Rollwagen aus lackiertem Stahl mit 4 Schwerlastrollen ist leichtläufig beweglich und bietet mit seinem massivem Untergestell einen besonders sicheren Stand beim Einsatz großer bzw. schwerer Displays. Zwei arretierbare Rollen bieten Schutz vor ungewollter Bewegung. Sie haben zusätzlich die Wahl wie mobil ihr Display sein soll, denn dieser Displayständer kann alternativ feststehend (statt rollbar) montiert werden. Verwenden Sie anstatt der Rollen einfach die beiliegenden Standfüße. Dank der integrierten Ablageplatte und einer breiten Standplatte, die als zusätzlicher mobiler Stauraum genutzt werden kann, bietet dieser Rollwagen ausreichend Platz auch für viel vorhandenes Equipment, wie Zuspieler, PC/Laptop, Collaborationssysteme etc.. . Mit dem Adjust-55110MP von celexon erwerben Sie einen hochstabilen, wertig gefertigten, passgenau konstruierten Displayrollwagen mit Standoption und reichlich Ablage- / Standfläche für zusätzliches, vorhandenes Equipment zum unschlagbaren Preis. KURZINFORMATIONEN: - Rollwagen mit einer max. Höhe von 175 cm
- Unterstützt folgende Vesa-Normen:
- Horizontal bis 800 mm (200, 280, 300, 400, 440, 580, 600, 684, 710, 730, 754, 800)
- Vertikal bis 600 mm (stufenlos)
- mobiles Rollgestell in matt-schwarz lackiert
- alternativ mit beiliegenden Schraubfüßen auch feststehend aufbaubar
- Rahmen zur Aufnahme aller 55’’ - 110’’ Monitore
- inkl. Ablagefläche für zusätzliche, vorhandene Peripherie
- inkl. Standard-Schraubensortiment zur Aufnahme Ihres Displays
- maximale Belastung < 100 kg
- Gesamtsystemgewicht ca. 23 kg
|
| | |
| | | |
| |