Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Expert elektrisch höhenverstellbarer Display-Rollwagen Adjust-V4286S mit Kippfunktion - 50cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000013109
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000013109
EAN/GTIN:
     4260094741845
Suchbegriffe:
Displayständer
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Der 'celexon Expert Display-Rollwagen Adjust-V4286S mit Kippfunktion' ist ein fahrbarer, elektrisch höhenverstellbarer Rollständer für 42' - 86' Displays. Durch die höhenverstellbaren Säule wird ein freies Aufstellen des Displays im Raum ermöglicht. Ebenso ist eine Neigung in den Tischmodus oder das Kippen bis 90° möglich.

Mit einer Traglast von bis zu 136 kg eignet sich dieser Displayständer perfekt zum Einsatz in verschiedenen Räumen und nimmt dabei insbesondere große Displays aller Anbieter sicher auf.

Die hochwertig verarbeitete, absolut formstabile Aluminiumsäule mit integriertem, leistungsstarkem Stellantrieb inkl. mitgelieferter Kabelfernbedienung ermöglicht eine simple Höhenverstellung auf Knopfdruck mit 50 cm Hub.

Das stabile C-Rollgestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit 4 Schwerlastrollen ist leichtläufig beweglich und bietet einen absolut sicheren Stand. 2 arretierbare Rollen bieten Schutz vor ungewollter Bewegung. Das neue C-Gestell passt mühelos durch klassische Türzargen und ist auf den intensiven täglichen Gebrauch ausgelegt.

Die Schrägstellung wird ebenfalls (neben der Höhenverstellung) per mitgeliferter Kabelfernbedienung gesteuert und erlaubt ein Kippen bis zu 90° und Verwendung Ihres Displays im Tischmodus.

Die Möglichkeit der Kombination mit zahlreichen Zubehörartikeln wie PC Ablagen, Transportgriffen und Whiteboard Seitenflügeln trägt weiterhin zur Erhöhung des Bedienerkomforts und zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten im Schulungsbereich bei.

Das Produkt wird zerlegt in drei Paketen geliefert. Alle Verpackungseinheiten sind Paketdienst fähig.

KURZINFORMATIONEN:
  • Schwerlast Rollständer für (interaktive) Touchscreen Displays / Monitore bis 86'
  • elektrisch höhenverstellbar von 824 - 1324 mm (Boden bis Mitte Display-Aufnahme) Display-Modus
  • elektrisch höhenverstellbar von 885 - 1385 mm Tisch-Modus
  • extrem anwenderfreundliche Displayaufnahme durch Einhängeschienen mit Schnellspannsystem
  • Displayrahmen bietet integrierte Kabelmanagement Durchlässe
  • Das Motorensystem verbirgt sich in den schlanken Aluminiumhubsäulen und bietet einen Verstellbereich von 50 cm
  • leistungsstarker und extrem laufruhiger Motor mit 1500N, bei sensationellen 47 mm Vorschub/ Sekunde
  • höchste Sicherheit durch integrierten Kollisionsschutz
  • inkl. Kabelbedienteil mit zwei Tasten
  • Unterstützt folgende Vesa-Normen:
    • Horizontal bis 800 mm (200, 280, 300, 400, 440, 580, 600, 684, 710, 730, 754, 800)
    • Vertikal bis 600 mm (stufenlos)
  • Rahmen & Rollgestell in silber pulverbeschichtet
  • Aluminiumsäule silber eloxiert
  • maximale Belastung 136 kg
  • 1340 x 794 x 1144 - 1644 mm (BxTxH) Display-Modus
  • 1340 x 794 x 885 - 1385 mm (BxTxH) Tisch-Modus
  • Gesamtsystemgewicht ca. 65 kg - höchste Standstabiliät auch bei großen Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.145,10*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1.163,29*
€ 1.384,32
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 1.162,51*
€ 1.383,39
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 1.157,06*
€ 1.376,90
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1.152,45*
€ 1.371,42
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 1.145,10*
€ 1.362,67
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.