Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon aktives HDMI Kabel mit Ethernet - 2.0a/b 4K 10,0m - Professional Line


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000015532
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000015532
EAN/GTIN:
     4260094743054
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 20m
hdmi kabel sonstige

 

Das celexon aktive HDMI Kabel mit Ethernet ist HDMI 2.0-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 18 Gbps mit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160p @60Hz mit 8 Bit Farbtiefe) und 4K HDR mit 10 Bit Farbtiefe. Mit Hilfe der HDR (High Dynamic Range) Technologie kann ein größerer Dynamik- und Farbumfang dargestellt werden, wodurch das Bild brillanter und detailreicher wird.

Der Unterschied zu den Standard HDMI Kabeln mit Ethernet liegt in den im Stecker eingebauten potenten Signalverstärkern. 
Mit zunehmender Kabellänge steigt der Leitungswiderstand im Kabel und die Kabeldämpfung nimmt zu. Dadurch wird die Signalqualität negativ beeinflusst. 
Gerade für die Übertragung von hohen Datenraten ist dies problematisch, da das Signal ohne Verstärkung am Ende des Kabel zu schwach wird, um es sauber darstellen zu können.
Es treten dadurch entweder Bildfehler in Form von digitalen Artefakten auf, oder die gesamte Bild- und Datenverbindung bricht komplett zusammen.
Dafür ist in den aktiven HDMI Kabeln von celexon ein spezieller Chip verbaut, der mit 6 Gbps pro TMDS-Übertragungsleitung das Signal verstärkt, wodurch eine verlustfreie Signalübertragung über längere Distanzen ermöglicht wird. Das aktive HDMI Kabel von celexon ist bis 20m Länge erhältlich.


Der zusätzliche Ethernet-Kanal ermöglicht den Anschluss von internetfähige AV-Komponenten an das hauseigene Netzwerk nur per HDMI-Kabel. Es ist demnach ausreichend, wenn der Fernseher per Kabel an das Netzwerk angeschlossen ist. Der AV-Receiver oder Blue-Ray-Player bekommt dann, neben dem eigentlichen Video-Signal auch das Netzwerk per HDMI-Kabel durchgeschliffen. Somit können ein Netzwerk-Switch und zusätzliche Kabel entfallen.*

Die HDMI Kabel der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design. 
Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden.

KURZINFORMATIONEN

  • HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
  • Standard: High Speed HDMI mit Ethernet - HDMI 2.0-konform
  • Übertragungsrate: 18 Gbps
  • Max. Auflösung: 4K / UltraHD / 4096x2160p @60Hz, 8 Bit, 4:4:4 bzw. HDR (10 Bit)
  • Unterstützte Farbräume: 16/24 Bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
  • Unterstützte Audiostandards: ARC, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
  • weitere Features: HEC (HDMI Ethernet Channel), CEC (Consumer Electronic Control), 3D, HDCP, EDID
  • Stecker: Vergoldete Kontakte, verchromtes Aluminiumgehäuse, flexibler Knickschutz, aktiver Signalverstärker
  • Kabel: hochreine Kupferleiter, 3-fach geschirmt, PVC Mantel mit 7,3 mm Durchmesser
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Kabeltyp: Rund
  • Kabellänge: 10,0m
  • REACH, RoHs konform

LIEFERUMFANG

1x celexon aktives HDMI Kabel mit Ethernet - 2.0a/b 4K 10,0m - Professional Line


* Alle verwendeten Komponenten müssen dieses Feature unterstützen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 50,61*
€ 60,23
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 50,35*
€ 59,92
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 49,57*
€ 58,99
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 48,74*
€ 58,00
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 48,16*
€ 57,31
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 46,03*
€ 54,78
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.