Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon DisplayPort auf HDMI Kabel 4K 2,0m - Professional Line


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000015551
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000015551
EAN/GTIN:
     4260094743245
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
hdmi kabel typ-a auf displayport 2m
hdmi kabel typ-a auf displayport


Das celexon DisplayPort auf HDMI Kabel ist DisplayPort Version 1.2, sowie HDMI 1.4-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 10,2Gbps mit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160p @30Hz mit 8 Bit Farbtiefe). Durch die Farbunterabtastung von 4:4:4 werden alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe übertragen. Durch den DisplayPort Stecker auf der einen Seite und den HDMI Stecker auf der anderen Seite, ist es Kabel und Adapter zugleich. Es entfällt der zusätzliche Adapter, wenn eine DisplayPort-Buchse mit einer HDMI-A-Buchse verbunden werden soll.

Das celexon DisplayPort auf HDMI Kabel ist unidirektional. Das bedeutet, dass DisplayPort Quellgeräte (PC, Laptop etc.) mit HDMI Ausgabegeräten (Display, Projektor etc.) verbunden werden können.


Der Multi Stream Transport Mode (MST) ermöglicht es mehrere Monitore über einen DisplayPort Anschluss am PC zu betreiben. Um dieses Feature zu nutzen, gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Per Daisy-Chain (in Form einer Kette) werden mehrere Monitore hintereinander geschaltet oder die Monitore werden über einen zusätzlichen DisplayPort MST Hub angeschlossen.
Die Anzahl der Display, die so über MST angeschlossen werden können, hängt von der Auflösung der einzelnen Displays ab. Es ist zum Beispiel möglich 4 Displays mit einer Auflösung von Full HD (1920x1080p @60Hz) anzuschließen.
Bei den per Daisy-Chain verbundenen Displays, muss jedes Display in der Konfiguration, mit Ausnahme des letzten Displays in der Kette, über einen DisplayPort-Empfänger und -Sender verfügen, um den Video-Stream zu senden und zu erhalten, der an sich selbst und die anderen Mitglieder der Kette adressiert ist. Sobald der Monitor den an ihn adressierten Video- und Audiostream extrahiert, überträgt er den Rest des Video- und Audiostreams entlang der Kette. Jeder verkettete Monitor muss über die gesamten Kenntnisse verfügen.
>Die alternative Methode, um MST zum Einsatz mehrerer Displays zu nutzen, ist die Verwendung eines MST Hub. Der MST Hub teilt die gesamte Bandbreite eines DisplayPort Ausgangs auf und ermöglicht Ihnen das Senden von zum Beispiel 4 unabhängigen Full HD Signalen bei 60Hz. Die MST Hubs können diese Videosignale (mit Ton) auf die angeschlossenen Bildschirme verteilen. Die Verwendung dieser Art der Konfiguration ermöglicht auch die Verwendung von Bildschirmen mit unterschiedlichen Eingängen.
 

Die DisplayPort Kabel der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design. 
Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden.

KURZINFORMATIONEN

  • DisplayPort Stecker auf HDMI-A Stecker
  • Standard: DisplayPort Version 1.2, HDMI 1.4-konform
  • Übertragungsrate: 10,2 Gbps
  • Max. Auflösung: 4K / UltraHD / 4096x2160p @30Hz, 8 Bit, 4:4:4
  • Unterstützte Farbräume: 16/24 Bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
  • Unterstützte Audiostandards: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
  • weitere Features: MST (Multi-Stream-Transport), HDCP, EDID, unidirektional
  • Stecker: Vergoldete Kontakte, verchromtes Aluminiumgehäuse, flexibler Knickschutz
  • Kabel: hochreine Kupferleiter, 3-fach geschirmt, PVC Mantel mit 7,3 mm Durchmesser
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Kabeltyp: Rund
  • Kabellänge: 2,0m
  • REACH, RoHs konform 

LIEFERUMFANG

1x celexon DisplayPort Kabel 4K 2,0m - Professional Line

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 26,33*
€ 31,33
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 26,03*
€ 30,98
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 24,56*
€ 29,23
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 23,56*
€ 28,04
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 22,25*
€ 26,48
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 18,66*
€ 22,21
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.