Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon UHD Optical Fibre HDMI 8K 48Gbps Active Kabel 10m, weiß


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000017836
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000017836
EAN/GTIN:
     4260094744372
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige

Das celexon UHD Optical Fibre HDMI Kabel ist HDMI 2.1-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 48 Gbps mit Auflösungen bis zu 8K (7680x4320p @60Hz mit bis zu 12 Bit Farbtiefe) und 4K (4096x2160p @120Hz mit bis zu 12 Bit Farbtiefe)

Das hybride Glasfaserkabel mit 4 Glasfasern und 8 Kupferadern ermöglicht eine störungsfreie Übertragung von hohen Datenraten auch über sehr lange Distanzen. Hierzu wird das elektrische Signal in dem Stecker “Source” in Lichtimpulse gewandelt, die über die Glasfasern zum Stecker “Display” übertragen werden, um dort zurück in ein elektrisches Signal gewandelt zu werden.
Daher ist es wichtig, dass die Installationsrichtung des Kabels beachtet wird.

 

 

celexon´s Kabel ist mit einem Durchmesser von 5,5 mm sehr dünn. Mit einem Biegeradius von max. 30 mm und 10 Kreisen über das gesamte Kabel bietet es eine sehr hohe Flexibilität bei der Verlegung. Der sehr dünne und schmale Stecker ermöglicht ein Einstecken des Kabels auch an schwer zugänglichen Stellen. Zusätzlich werden keine weiteren nahegelegenen Ports durch Einstecken dieses Steckers überdeckt.

Mit Hilfe der neuen dynamischen HDR (High Dynamic Range) -Verfahren wie Dolby Vision und HDR10+ kann nicht nur ein größerer Dynamik- und Farbumfang dargestellt werden, wodurch das Bild brillanter und detailreicher wird, die Bildoptimierung wird individueller an jedes Bild angepasst, wodurch auch schnelle Farbwechsel zwischen großen Kontrasten (z.B. Bildwechsel von weiß auf schwarz) natürlicher dargestellt werden.*

Der Enhanced Audio Return Channel (eARC) ist die neue Generation von ARC und in der HDMI 2.1 Spezifikation inbegriffen. Durch diese Erweiterung können bis zu 32 Audiokanäle mit unkomprimierten 24-Bit/192kHz Datenströmen mit bis zu 38 Mbps übertragen werden. Durch diese enorme Steigerung der Bandbreite und Geschwindigkeit können sämtliche Audioformate wie Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos und DTS:X ohne Komprimierung übertragen werden.*

Ein weiteres Feature dieses Kabels ist der Automatic Low Latency Mode (ALLM), der besonders für Gamer interessant sein wird. Dieser verringert Verzögerungen durch Entfernen der erweiterten Videobearbeitung und bietet so die schnellstmögliche Reaktion des Displays.
Die Voraussetzung hierbei ist, neben dem ALLM-fähigen Fernsehgerät, dass die Quellgeräte ein hochwertiges Videosignal liefern, das sofort durch das Display wiedergegeben werden kann. So soll zwischen dem Tastendruck auf dem Controller und der Reaktionszeit im Bild keine spürbare Verzögerung wahrnehmbar sein. Dadurch wird ein noch direkteres und präziseres Spielerlebnis möglich.
Alle angeschlossenen und ALLM-fähigen Geräte wechseln per Handshake automatisch in den entsprechendes Modus mit möglichst kurzen Latenzen. Auch bei einem zwischengeschalteten AV-Receiver müssen keine zusätzlichen Einstellungen vorgenommen werden.*

Auch die Variable Refresh Rate (VRR) ist ein weiteres Feature, welches die HDMI 2.1 Spezifikation mit sich bringt. Hierbei wird die Bildwiederholrate von Quellgerät und Ausgabegerät synchronisiert, um ein Ruckeln und Zerreißen im Bild zu vermeiden.
Die Bildwiederholrate kann sich in dem Bereich zwischen 30Hz und 144Hz frei bewegen und sich optimal anpassen, um störungsfreie und möglichst scharfe Bilder wiederzugeben. 
Ohne VRR kann es zum Beispiel bei Videospielen dazu kommen. dass sich Teile des Bildes überlagern und sich mehrere Teilbereiche des Bildes nacheinander aufbauen (Screen Tearing). Eine Alternative um diese Artefakte ohne VRR zu umgehen wäre hier nur die gänzliche Drosselung der Bildfrequenz oder eine geringere Auflösung einzustellen, wodurch die Qualität des Bildes stark leiden würde.*

Der zusätzliche Ethernet-Kanal ermöglicht den Anschluss von internetfähige AV-Komponenten an das hauseigene Netzwerk nur per HDMI-Kabel. Es ist demnach ausreichend, wenn der Fernseher per Kabel an das Netzwerk angeschlossen ist. Der AV-Receiver oder Blue-Ray-Player bekommt dann, neben dem eigentlichen Video-Signal auch das Netzwerk per HDMI-Kabel durchgeschliffen. Somit können ein Netzwerk-Switch und zusätzliche Kabel entfallen.*

Alle celexon UHD HDMI Glasfaserkabel werden einzeln mit hochwertigen Messgeräten auf Ihre Funktionalität getestet. Hierbei wird speziell auf die EBR (Error Bit Rate) geachtet und nur Kabel mit maximaler Datenübertragung gelangen in den Verkauf.

KURZINFORMATIONEN

  • HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
  • Standard: Ultra High Speed HDMI mit Ethernet - HDMI 2.1-konform
  • Übertragungsrate: 48 Gbps
  • Max. Auflösung: 8K / 7680x4320p @60Hz 4:2:0; 4K / UltraHD 4096x2160p @120Hz 4:4:4
  • unterstützte Farbräume: Deep Color, x.v.Color™
  • Unterstützte Audiostandards: eARC, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X 
  • weitere Features: HEC (HDMI Ethernet Channel), CEC (Consumer Electronic Control), ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), 3D, HDCP 1.4/ 2.2/ 2.3, EDID
  • EMI-Free
  • keine externe Stromversorgung nötig - 350 mW (max.) Leistungsaufnahme
  • Stecker: Vergoldete Kontakte
  • Kabel: hybrides Kabel mit 4 Glasfasern und 8 Kupferadern, PVC (LSZH) Mantel mit 5,5 mm Durchmesser, max. 30 mm Biegeradius
  • Kabelfarbe: weiß
  • Kabeltyp: Rund
  • Kabellänge: 10m
  • REACH, RoHs konform

LIEFERUMFANG

1x celexon UHD Optical Fibre HDMI 8K 48Gbps Active Kabel 10m, weiß

 

* Alle verwendeten Komponenten müssen dieses Feature unterstützen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,14*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 108,55*
€ 129,17
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 107,96*
€ 128,47
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 105,68*
€ 125,76
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 104,33*
€ 124,15
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 100,14*
€ 119,17
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.