Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MB2236i Multifunktionsdrucker- 18M0753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MB2236i Multifunktionsdrucker- 18M0753 Bild 1
Lexmark MB2236i Multifunktionsdrucker- 18M0753 Bild 1
Lexmark MB2236i Multifunktionsdrucker- 18M0753 Bild 2
Lexmark MB2236i Multifunktionsdrucker- 18M0753 Bild 3
Lexmark MB2236i Multifunktionsdrucker- 18M0753 Bild 4
Energy Star Logo
Artikel-Nr.:
     C688-18M0753
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     18M0753
EAN/GTIN:
     734646720663
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Lexmark MB2236i - 18M0753

Technische Informationen

Lexmark MB2236i: 18M0753

Produktbeschreibung:

  • Das Lexmark MB2236i MFP mit seiner Schwarzweiß-Druckgeschwindigkeit von bis zu 34 Seiten/Min. verfügt über WLAN, einen USB-Anschluss an der Vorderseite und einen e-Task-Touchscreen.
Vielseitige Netzwerkanbindung:
  • Die zusätzlich zu den Ethernet- und USB-Anschlüssen standardmäßig integrierte WLAN-Funktionalität ermöglicht sowohl Desktop-Computern als auch autorisierten mobilen Benutzer eine einfache Druckausgabe über die Lexmark Mobile Print-App sowie per Mopria®- und AirPrint-Technologie. Und unser neuer WLAN-Installationsassistent vereinfacht die WLAN-Konfiguration.
Optionales Cloud-Faxen:
  • Mit der etherFAX® Cloud-Lösung können Sie schnell und zuverlässig faxen, ohne eine Telefonleitung zu benötigen. Die Einrichtung ist einfach und etherFAX verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Informationen. Sie können die Lösung für 3 Monate oder 300 Seiten testen, je nachdem, welche Zahl zuerst erreicht wird. Anschließend können Sie den für Ihr Unternehmen passenden Plan auswählen.
Professionelle Zufuhr- und Ausgabekapazität:
  • Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 34 Seiten pro Minute, einem 1-GHz-Dual-Core-Prozessor und 512 MB Arbeitsspeicher bietet das MB2236i eine beeindruckende Performance und unterstützt bis zu vier Benutzer dank bis zu 251 Blatt Zuführungskapazität und einer Tonerreichweite von bis zu 6000 Seiten. Bei einseitigem Scannen werden Dokumente in Schwarzweiß mit bis zu 23 Seiten pro Minute erfasst.
Unison-Toner:
  • Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems, bietet einmalige Nachhaltigkeit – und trägt damit wesentlich zur Leistung des Lexmark Drucksystems bei.
Rundum-Sicherheitspaket:
  • Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Entwicklungsaspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, am Gerät sowie im und über ein Netzwerk.
Kompakt und wirtschaftlich:
  • Auch bei knappen Platzverhältnissen lässt sich für das MB2236i dank der geringen Abmessungen von nur 41,5 cm Breite x 36 cm Tiefe x 35,2 cm Höhe ein Aufstellort finden. Der standardmäßige zweiseitige Druck sowie Energiesparmodi senken zudem die Betriebskosten.
e-Task-Touchscreen:
  • Genießen Sie den Bedienungskomfort und das brillante Bild des 7,2 cm großen e-Task-Farbtouchscreens. Zu den integrierten Workflow-Funktionen gehören das Scannen an ein Netzwerk, das Scannen an E-Mails und der Lexmark-eigene Cloud Connector, mit denen Sie das Drucken und Scannen mit häufig genutzten Cloud-Dateispeicherdiensten verknüpfen können. Ein Direktdruck-USB-Anschluss an der Vorderseite macht das Arbeiten noch einfacher.
Lieferumfang:
  • Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -broschüre
  • Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie
  • Netzkabel
  • Installationsanleitung (Netzwerk und lokal)
  • Software- und Dokumentations-CD
  • Rückgabe-Imaging-Einheit für bis zu 12.000 Seiten
  • Rückgabe-Tonerkassette (Starter) für bis zu 700 Seiten
  • Lexmark MB2236i Multifunktions-Laserdrucker
Allgemeine Daten:
  • Teilenr.: 18M0753
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Funktion: Kopieren
  • Optionales Cloud-Faxen
  • Farbscan
  • Drucken
  • Scannen im Netzwerk
  • Größe der Arbeitsgruppe: Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: 2,8 Zoll LCD-Touchpanel
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brief, B5 Umschlag, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: Integriertes Duplex, Manuelle Einzelblattzuführung, 150-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
  • Standard-Schnittstellen: Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), 802.11b/g/n WLAN, USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
  • Abmessungen (H x B x T): 352 x 415 x 360 mm
  • Gewicht: 10 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 464 x 434 x 550 mm
  • Gewicht verpackt: 14.02 kg
Kopieren:
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 34 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Kopiergeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 17 Seiten/Minute (A4)
  • Zeit bis erste Kopie: Schwarz: 8.5 Sekunden
  • Zoombereich: 25 - 400 %
Drucken:
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 34 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 17 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 7.9 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 2400 Bildqualität, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Bildqualität
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 5.0 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Scannen:
  • Scanner-Typ / ADF-Scan: Flachbettscanner mit ADF
  • Simplex
  • Maximaler Scanbereich: 215.9 x 355.6 mm (mm)
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 23 / 25 Seiten/Minute
  • Farbe: 7 / 8 Seiten/Minute
  • Scannertechnologie: CIS
  • Optische Scanner-Auflösung: bis zu 600 X 600 ppi (Farbe)
  • Scan File Formate: Senden an:
  • TIFF, PDF, JPEG, JPG
  • Scan-Ziele: e-mail, USB oder Netzwerk verbundener Computer, FTP
  • ADF: Automatische 50-Blatt-Dokumentenzuführung
  • Kapazität der Papiereingabe / Kapazität der Papierausgabe: Bis zu:
  • ADF: 50 Blatt
  • ADF: 50 Blatt

Papierhandhabung:

  • Unterstützte Medien: Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Umschläge, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 2
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 251 Blatt
  • Maximal: 251 Blatt
  • 251 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 150 Blatt
  • Maximal: 150 Blatt
  • Papiergewicht: 60 - 105 g/m² (Standard-Zuführung)
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 250 - 2500 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen: einmalige mtl. Spitzenauslastung):
  • 30000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging:
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkassette für 1.200 Seiten
  • Tonerkartusche mit hoher Kapazität 3.000 Seiten
  • Tonerkassette für 6.000 Seiten
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 12000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 700 Seiten
  • Ersatzkassetten:: Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind.
Hardware:
  • Prozessor: Dual Core, 1.0 GHz
  • Speicher: Standard: 512 MB
  • Maximal: 512 MB
  • Festplatte: Nicht verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 84 skalierbare PCL-Schriften, 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide
  • Farb-Touchscreen: Ja
Konnektivität:
  • Front-USB-Anschluss: Ja
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • WLAN: Ja
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Ziehen Sie Drucken, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: SNMPv3
Unterstützte Betriebssysteme:
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows 8.1 x64, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Support is provided through AirPrint and AirScan only
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: openSUSE Linux 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)
Elektrik und Betrieb:
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 0.53 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 52 dB(A) (Drucken)
  • 55 dB(A) (Kopieren)
  • 52 dB(A) (Scannen)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 50 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen: 1.1 Watt
  • 6.0 Watt
  • 460 Watt
  • 460 Watt
  • 9.5 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)
  • Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)
  • Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 61000-3, EN 55024, EN 55032, UL), EFTA (CE), UL-AR, KC mark, ISO 532B, ECMA-370, Customs Union EAC, TER, Wi-Fi CERTIFIED
  • UNSPSC Code: 43212110
  • Herkunftsland: China (PRC)
  • Lizenzbedingungen: Drucker werden unter bestimmten Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft.
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser duplex wlan, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker wlan, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser, laserdrucker, drucken, druker, drukker, druken, drukken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,97*
€ 385,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.