Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Laserdrucker Farbe CS820dtfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Laserdrucker Farbe CS820dtfe Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Farbe CS820dtfe Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Farbe CS820dtfe Bild 2
Lexmark A4-Laserdrucker Farbe CS820dtfe Bild 3
Artikel-Nr.:
     C688-21K0280
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     21K0280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Lexmark A4-Laserdrucker Farbe CS820dtfe

Der Lexmark CS820dtfe Farbdrucker sorgt mit fortschrittlicher Bildtechnologie, einer Standard-Zuführungskapazität von 1.200 Seiten und dem Inline-Hefter im Büro für Leistung auf Produktionsebene und Qualität.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Duplex: Integrated Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: 57 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 2500 - 25000 Seiten

Lieferumfang

  • Lexmark CS820de – Farblaserdrucker
  • Tonerkassetten Schwarz, Zyan, Magenta und Gelb für bis zu 8.000 Seiten*
  • Bis zu 175.000 Seiten** Fotoleiter und bis zu 300.000 Seiten** Entwicklereinheit
  • Installationsanleitungen (Netzwerk und lokal)
  • Netzkabel
  • Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
  • Beschränkte Garantie

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 21K0280
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Funktion: Farbdruck
  • Größe der Arbeitsgruppe: Mittelgroße bis große Arbeitsgruppe
  • Display: Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Index Card, 10 x 15 cm, Briefumschlag DIN C4, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
  • Papierhandhabung Standard: 100-Sheet Multipurpose Feeder, 500-Blatt-Ablage, Integrated Duplex, 550-Blatt-Zuführung, In-line-Hefter, 550-Sheet Input
  • Standard-Schnittstellen: Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
  • Abmessungen (H x B x T): 690 x 646 x 522.4 mm
  • Gewicht: 75.9 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 1055 x 700 x 760 mm
  • Gewicht verpackt: 91.85 kg

Technische Daten

Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: Schwarz: 57 Seiten/Minute1 (DIN A4)
  • 57 Seiten/Minute
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 57 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 7 Sekunden
  • Farbe: 7 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität
  • Farbe: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplex: Integrated Duplex
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Vinyl-Etiketten, Etiketten, Banner-Papier, Card Stock, Plain Paper, Polyester-Etiketten, Dual Web Labels, Envelopes, Refer to the Card Stock & Label Guide.
  • Finishing-Optionen: Standard
  • Anzahl der Papierzuführungen: 3
  • maximal: 6
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 1200 Blatt
  • Maximal: 4500 Blatt1200 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 300 BlattMaximal: 300 Blatt
  • Papiergewicht (Standard-Zuführung) / Unterstützte Papiergewichte (Universal-Zuführung): 60 - 176 g/m²
  • 60 - 176 g/m²
  • Kartongewicht-Obergrenze im integrierten Fach: Deckblätter 300 g/m² (horizontale Faserrichtung))
  • Indexkarton 300 g/m² (horizontale Faserrichtung))Etiketten 300 g/m² (horizontale Faserrichtung))
  • Finishing-Optionen: Versetztes Ablegen, Heften
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 2500 - 25000 Seiten2
  • Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu:
  • 200000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkassetten Farbe für 22.000 Seiten4Tonerkassette Schwarz für 33.000 Seiten4Tonerkassetten Schwarz und Farbe für 8.000 Seiten4
  • Geschätzte Reichweite Entwickler: Bis zu:
  • 300000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung5
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Rückgabe-Tonerkassetten Schwarz und Farbe (CMYK) für 8.000 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Quad Core 1.33 GHz
  • Speicher: Standard: 1024 MB
  • Maximal: 3072 MB
  • Festplatte: Option available
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL5c Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, Direct Image, AirPrint™
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL bitmap fonts, 15 Bitmap-Fonts (PPDS), OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalierbare PostScript-Fonts, 84 scalable PCL fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 39 scalable PPDS fonts
  • Farb-Touchscreen: Yes
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Yes
  • Ethernet Netzwerk: Yes
  • WLAN: WLAN Option
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • Optionale Netzwerkanschlüsse: Internal MarkNet N8360 802.11b/g/n WLAN, NFC
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows RT, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, openSUSE 13.1, 13.2, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Fedora 21, 22, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, PCLinuxOS 2014.12, Linux Mint 2 Debian, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Yes
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 3.3 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 56 dB(A) (Drucken)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 57 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: 0.3 Watt
  • 2.9 Watt80 Watt800 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F)
  • Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel)
  • ENERGY STAR: Yes
  • UNSPSC Code: 43.21.21.05
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser farbe a4, laserdrucker farbe, lexmark laserdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser Color, farblaser, laserdrucker, colorlaser, farbdrucken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.591,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,48*
€ 2.056,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,35*
€ 2.042,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,11*
€ 1.950,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,41*
€ 1.918,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.591,51*
€ 1.893,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.