Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MB2770adhwe + 4 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MB2770adhwe + 4 Jahre Garantie Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MB2770adhwe + 4 Jahre Garantie Bild 1
Blauer Engel
4 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     C688-25B0221
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     25B0221
EAN/GTIN:
     734646665582
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Monochrom Laserdrucker
Jetzt 4 Jahre Garantie sichern

Geräte, die Ihre Erwartungen übertreffen
Die breite Palette an Lexmark Farb- und monochromen Druckern sowie MFPs bietet Anwendern in kleinen Arbeitsgruppen ein bisher unerreichtes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Geräte zeichnen sich durch höchste Leistung, schnelles Drucken, professionelle Ausgabequalität, flexible Papierhandhabung sowie integrierte Sicherheitsfunktionen aus. Zusätzlich zu allen üblichen Vorzügen der Lexmark Geräte bieten wir Ihnen jetzt eine Produktreihe mit 4-jähriger Garantie!

Sie müssen diese Garantieverlängerung lediglich innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf aktivieren.

Mehr unter: 4 Jahre Garantie
Teilnahmebedingungen: Angebotsbedingungen

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MB2770adhwe

Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 70 [66] Seiten/min* und eine Standardfestplatte unterstützen das flexibel konfigurierbare, mit WLAN und OCR ausgestattete Lexmark MB2770adwhe Monochrom-Multifunktionsgerät dabei, Anforderungen für große Arbeitsgruppen zu erfüllen.

Leistungsmerkmale

  • Einfarbiger Laser
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: 66 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 5000 - 100000 Seiten

Lieferumfang

  • Software- und Dokumentations-CD
  • Rückgabe-Belichtungseinheit
  • Installationsanleitung (Netzwerk und lokal)
  • Netzkabel
  • Lexmark MB2770adhwe Multifunktions-Laserdrucker
  • Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
  • Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -broschüre
  • Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 25B0221
  • Drucktechnologie: Einfarbiger Laser
  • Funktion: Kopieren
  • FarbscanDruckenScannen im NetzwerkFaxen
  • Größe der Arbeitsgruppe: Große Arbeitsgruppe
  • Display: Lexmark e-Task 7-Zoll (17,8 cm) Farb-Touchscreen
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brief, B5 Umschlag, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Integriertes Duplex, 550-Blatt-Ausgabefach, 550-Blatt-Eingabe
  • Standard-Schnittstellen: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), 802.11b/g/n WLAN, USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ein interner Kartensteckplatz
  • Abmessungen (H x B x T): 739.1 x 558.8 x 578.4 mm
  • Gewicht: 44.1 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 1020 x 700 x 735 mm
  • Gewicht verpackt: 58.6 kg

Technische Daten

Kopieren
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 66 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Kopiergeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 42 Seiten/Minute (A4)
  • Zeit bis erste Kopie: Schwarz: 4.0 Sekunden
  • Zoombereich: 25 - 400 %
Faxen
  • Modemgeschwindigkeit: Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
  • Faxübertragungsgeschwindigkeit: <3 Sekunden pro Seite
Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: 66 Seiten/Minute
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 40 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 4.0 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Bildqualität
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 4.2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Scannen
  • Scanner-Typ / ADF-Scan: Flachbettscanner mit ADF
  • DADF (Single-Pass-Duplex)
  • Maximaler Scanbereich: 215.9 x 355.6 mm (mm)
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 72 / 75 Seiten/MinuteFarbe: 72 / 75 Seiten/Minute
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 144 / 150 Seiten/MinuteFarbe: 144 / 150 Seiten/Minute
  • Scannertechnologie: CCD
  • Optische Scanner-Auflösung: 600 X 600 ppi (schwarz)
  • bis zu 600 X 600 ppi (Farbe)
  • Scan File Formate: Senden an:
  • XPS, TIFF, Archivierung PDF (A-1a, A-1b), Sicheres PDF, PDF, JPEG, JPG, Hochkomprimiertes PDF (1 GB RAM und Festplatte erforderlich)...
  • Scan-Ziele: e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB oder Netzwerk verbundener Computer, USB-Stick, FTP
  • ADF: Automatischer 200-Blatt-Vorlageneinzug
  • Kapazität der Papiereingabe / Kapazität der Papierausgabe: Bis zu:
  • ADF: 200 BlattADF: 200 Blatt
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: 144 / 150 Seiten/Minute
  • 144 / 150 Seiten/Minute
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: 72 / 75 Seiten/Minute
  • 72 / 75 Seiten/Minute
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Integrierte Etiketten, Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Doppelte Web-Etiketten, Transparente, Umschläge, Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide.
  • Finishing-Optionen: Nein
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 5
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 650 Blatt
  • Maximal: 3300 Blatt650 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 550 BlattMaximal: 550 Blatt
  • Papiergewicht (Standard-Zuführung): 60 - 176 g/m²
  • Kartongewicht-Obergrenze im integrierten Fach: Indexkarton – 199 g/m² (horizontale Faserrichtung))
  • Etiketten – 203 g/m² (horizontale Faserrichtung))Deckblätter – 176 g/m² (horizontale Faserrichtung))
  • Papierhandhabung optional: 2100-Blatt-Fach, Abschließbarer 550-Blatt-Behälter, Abschließbarer 250-Blatt-Fach, 250-Blatt-Fach, 550-Blatt-Fach
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 5000 - 100000 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu:
  • 350000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkartuschen 7.500 SeitenTonerkartusche mit hoher Ausbeute 15.000 SeitenTonerkartusche mit hoher Reichweite 30.000 Seiten
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 150000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter Tonerkartusche mit 11.000 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Quad Core, 1200 MHz
  • Speicher: Standard: 2048 MB
  • Maximal: 6144 MB
  • Festplatte: In Konfiguration enthalten
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML-Papierspezifikation), Persönlicher Druckerdatenstrom (PPDS), PostScript 3-Emulation, PDF 1.7 Emulation, Direktes Bild, AirPrint™
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, 158 skalierbare PostScript-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 84 skalierbare PCL-Schriften, 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 39 skalierbare PPDS-Schriften..., 39 skalierbare PPDS-Schriften
  • Farb-Touchscreen: Ja
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Ja
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • WLAN: Ja
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Ziehen Sie Drucken, Microsoft Web Services WSD, Telnet, Sichere IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), ThinPrint .print-Integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • Optionale lokale Schnittstellen: Intern 1284-B Bidirektional Parallel, Interne RS-232C seriell
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 3.3 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 57 dB(A) (Drucken)60 dB(A) (Kopieren)56 dB(A) (Scannen)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 57 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen: 0.2 Watt
  • 2.0 Watt42 Watt850 Watt890 Watt73 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS
  • ENERGY STAR: Ja
  • UNSPSC Code: 43212110
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, lexmark multifunktionsdrucker wlan, netzwerkdrucker, wlan netzwerkdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser, laserdrucker, drucken, druker, drukker, druken, drukken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.866,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.068,48*
€ 2.461,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,37*
€ 2.439,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,83*
€ 2.350,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.924,43*
€ 2.290,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.866,67*
€ 2.221,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
50G0804
ab € 506,96*
Zubehör
Lexmark
50G0801
ab € 78,62*
Zubehör
Lexmark
50G0800
ab € 195,24*
Zubehör
Lexmark
57X9801
ab € 54,72*
Zubehör
Lexmark
27X0500
ab € 489,51*
Zubehör
Lexmark
50G0802
ab € 235,72*
Zubehör
Lexmark
50G0803
ab € 95,26*
Zubehör
Lexmark
50G0820
ab € 233,28*
Zubehör
Lexmark
50G0822
ab € 283,05*
Zubehör
Lexmark
57X0204
ab € 194,35*
Zubehör
Lexmark
3073173
ab € 159,22*
Zubehör
Lexmark
40C9200
ab € 308,98*
Zubehör
Lexmark
50G0854
ab € 58,36*
Zubehör
Lexmark
40C9201
ab € 516,80*
Zubehör
Lexmark
57X9815
ab € 177,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.