Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MX826ade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MX826ade Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MX826ade Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MX826ade Bild 2
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MX826ade Bild 3
Artikel-Nr.:
     C688-25B0700
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     25B0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MX826ade

Mit Schwarzweiß-Ausgabegeschwindigkeiten bis zu 70 Seiten/min, langlebigen Komponenten, Tonerkassetten mit ultrahoher Kapazität, außergewöhnlicher Stabilität und umfassenden Finishing-Optionen ist der MX826ade das führende Schwarzweiß-Multifunktionsprodukt für große Arbeitsgruppen von Lexmark.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 66 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 5000 - 100000 Seiten

Lieferumfang

  • Rückgabe-Belichtungseinheit
  • Software- und Dokumentations-CD
  • Lexmark MX626ade Multifunktions-Laserdrucker
  • Rückgabe-Tonerkassette (Starter) für bis zu 11.000 Seiten
  • Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie
  • Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -broschüre
  • Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 25B0700
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Funktion: Kopieren
  • FarbscanDruckenScannen im NetzwerkFaxen
  • Größe der Arbeitsgruppe: Große Arbeitsgruppe
  • Display: Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25 cm)
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brief, B5 Umschlag, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Integriertes Duplex, 550-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Ausgabefach, 550-Blatt-Eingabe
  • Standard-Schnittstellen: Zwei Hi-Speed-zertifizierte USB 2.0-Anschlüsse hinten (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ein interner Kartensteckplatz
  • Abmessungen (H x B x T): 1150.6 x 685.8 x 693.4 mm
  • Gewicht: 67.0 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 1365 x 770 x 830 mm
  • Gewicht verpackt: 94.5 kg

Technische Daten

Kopieren
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu:
  • Farbe: 66 Seiten/Minute1 (DIN A4)
  • Kopiergeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 42 Seiten/Minute1 (A4)
  • Zeit bis erste Kopie: Schwarz: 4.0 Sekunden
  • Zoombereich: 25 - 400 %
Faxen
  • Modemgeschwindigkeit: Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
  • Faxübertragungsgeschwindigkeit: <3 Sekunden pro Seite
Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 66 Seiten/Minute1 (DIN A4)
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 40 Seiten/Minute1 (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 4.0 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Bildqualität
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 4.2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Scannen
  • Scanner-Typ / ADF-Scan: Flachbettscanner mit ADF
  • DADF (Single-Pass-Duplex)
  • Maximaler Scanbereich: 215.9 x 355.6 mm (mm)
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 72 / 75 Seiten/MinuteFarbe: 72 / 75 Seiten/Minute
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 144 / 150 Seiten/MinuteFarbe: 144 / 150 Seiten/Minute
  • Scannertechnologie: CCD
  • Optische Scanner-Auflösung: 600 X 600 ppi (schwarz)
  • bis zu 600 X 600 ppi (Farbe)
  • Scan File Formate: Senden an:
  • XPS, TIFF, Archivierung PDF (A-1a, A-1b), Sicheres PDF, PDF, JPEG, JPG, Durchsuchbare PDF
  • Scan-Ziele: e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB oder Netzwerk verbundener Computer, USB-Stick, FTP
  • ADF: Automatischer 200-Blatt-Vorlageneinzug
  • Kapazität der Papiereingabe / Kapazität der Papierausgabe: Bis zu:
  • ADF: 200 BlattADF: 200 Blatt
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Integrierte Etiketten, Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Doppelte Web-Etiketten, Transparente, Umschläge, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
  • Finishing-Optionen: Ja
  • Anzahl der Papierzuführungen: 3
  • maximal: 5
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 1200 Blatt
  • Maximal: 3300 Blatt1200 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 550 BlattMaximal: 1050 Blatt
  • Papiergewicht: 60 - 176 g/m² (Standard-Zuführung)
  • Kartongewicht-Obergrenze im integrierten Fach: Indexkarton – 199 g/m² (horizontale Faserrichtung))
  • Etiketten – 203 g/m² (horizontale Faserrichtung))Deckblätter – 176 g/m² (horizontale Faserrichtung))
  • Papierhandhabung optional: 2100-Sheet Tray (must remove 1 550-Sheet Tray), Ablage für versetzte Ausgabe, 4-Fach-Postfach, Hefter Finisher, Heften Punch Finisher, 550-Blatt-Fach
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 5000 - 100000 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen: einmalige mtl. Spitzenauslastung):
  • 350000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkartuschen 7.500 SeitenTonerkartusche extra hohe Ausbeute 35.000 SeitenTonerkartusche mit hoher Ausbeute 15.000 SeitenTonerkartuschen ultrahohe Ausbeute 55.000 Seiten
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 150000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter Tonerkartusche mit 11.000 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Quad Core, 1.2 GHz
  • Speicher: Standard: 2048 MB
  • Maximal: 6144 MB
  • Festplatte: In Konfiguration enthalten
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML-Papierspezifikation), Persönlicher Druckerdatenstrom (PPDS), PostScript 3-Emulation, PDF 1.7 Emulation, Direktes Bild, AirPrint™
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, 158 skalierbare PostScript-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 84 skalierbare PCL-Schriften, 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 39 skalierbare PPDS-Schriften..., 39 skalierbare PPDS-Schriften
  • Farb-Touchscreen: Ja
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Ja
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Telnet, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), ThinPrint .print-Integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6/TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • Optionale lokale Schnittstellen: Intern 1284-B Bidirektional Parallel, Interne RS-232C seriell
  • Optionale Netzwerkanschlüsse: MarkNet N8230 Glasfaser-Ethernet-Druckserver, Marknet N8370 WiFi Option, Marknet N8372 WiFi Option
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 1.21 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 56 dB(A) (Drucken)59 dB(A) (Kopieren)57 dB(A) (Scannen)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 55 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen: 0.2 Watt
  • 2.9 Watt50 Watt850 Watt900 Watt86 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS
  • UNSPSC Code: 43212110
  • Herkunftsland: China (PRC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.269,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.507,21*
€ 4.173,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.475,13*
€ 4.135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.371,19*
€ 4.011,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.314,40*
€ 3.944,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.269,97*
€ 3.891,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
58D0Z0E
ab € 60,88*
Zubehör
Lexmark
58D2H0E
ab € 199,12*
Zubehör
Lexmark
58D2U0E
ab € 309,80*
Zubehör
Lexmark
58D2X0E
ab € 371,76*
Zubehör
Lexmark
58D2000
ab € 133,47*
Zubehör
Lexmark
58D2H00
ab € 234,08*
Zubehör
Lexmark
58D2U00
ab € 485,71*
Zubehör
Lexmark
58D2X00
ab € 370,39*
Zubehör
Lexmark
58D0Z00
ab € 60,60*
Zubehör
Lexmark
58D0UA0
ab € 565,38*
Zubehör
Lexmark
58D0ZA0
ab € 89,30*
Zubehör
Lexmark
25A0013
ab € 117,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.