Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS911de Monochrome-Laserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MS911de Monochrome-Laserdrucker
Lexmark MS911de Monochrome-Laserdrucker
Lexmark MS911de Monochrome-Laserdrucker
Lexmark MS911de Monochrome-Laserdrucker
Artikel-Nr.:
     C688-26Z0001
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     26Z0001
EAN/GTIN:
     734646512558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Lexmark MS911de Monochrome-Laserdrucker
Hohe Ausgabekapazitäten, langlebige Austauschkomponenten, zuverlässige Sicherheitsfunktionen, erweiterte Finishing-Optionen und die SRA3-Formatunterstützung (30,48 x 45,72 cm) machen den MS911de von Lexmark zur ersten Wahl unter den Schwarzweiß-Großformatdruckern. Mit den On-Screen-Lösungen auf der Lexmark e-Task-Oberfläche lassen sich Benutzerfunktionen individuell anpassen, weitere Geräte integrieren und spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen.

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 55 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (schwarz): 5,5 Sekunden
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 1.150 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 6.650 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 250 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 3.500 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker A3, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, laserdrucker lexmark monochrom, laserdrucker a3, lexmark laserdrucker a3, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser, laserdrucker, drucken, druker, drukker, druken, drukken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.679,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.819,22*
€ 3.354,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.781,16*
€ 3.309,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.705,03*
€ 3.218,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.679,66*
€ 3.188,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.