Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 500+ GB Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 500+ GB Festplatte Bild 1
Lexmark 500+ GB Festplatte Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-27X0400
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X0400
EAN/GTIN:
     734646570831
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives

Lexmark 500+ GB Festplatte

Eine Festplatte kann zum Puffern von Druckaufträgen, Sortieren umfangreicher Aufträge oder zum Speichern von Formularen, Schriften oder Makros verwendet werden. Folgende Funktionen sind bei Installation einer Festplatte aktiviert: • Auftragserstellung / Benutzerdefinierter Kopierauftrag • Scanvorschau • Bedienfeldsperre • Faxspeicherung auf der Festplatte (automatisch) • "Drucken und Zurückhalten" über einen Power-ON-Reset • Zurückhalten von Aufträgen • Auf Übertragung wartender Faxauftrag • Beispielkopie • Von optionalen Firmware-Karten verwendeter Speicher • Auftragspufferung (Pooling)/Sortierung auf der Festplatte • Kopier-Spooling • E-Mail-Spooling • Schriftart- und Makrospeicherung • Broschürenkopie • Löschen der Festplatte (über die Sicherheitsmenüeinstellungen) – inklusive manuelles und geplantes Löschen • Verzeichnis drucken (über Berichtsmenüeinstellungen) • Auftragsabrechnung: • Konfigurationsmenü: Festplattenverschlüsselung • Diagnosemenü: Festplattenschnelltest, Festplattentest/-säuberung • Mehrfachversand • Ausführung im Leerzustand (“Halten” von Farbaufträgen bis zum Austausch einer leeren Farbpatrone)

Leistungsmerkmale

  • Speicheroptionen

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 27X0400
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 38 x 152 x 216 mm
  • Gewicht verpackt: 0.235 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 43201803
Weitere Suchbegriffe: drucker festplatte, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,24*
€ 650,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,36*
€ 641,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,09*
€ 620,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,07*
€ 612,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,69*
€ 580,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
50G0804
ab € 503,76*
Sonstiges
Lexmark
50G0820
ab € 233,41*
Sonstiges
Lexmark
57X0204
ab € 195,79*
Sonstiges
Lexmark
40C9200
ab € 308,82*
Sonstiges
Lexmark
40C9201
ab € 513,33*
Sonstiges
Lexmark
40C9202
ab € 297,57*
Sonstiges
Lexmark
50G0852
ab € 303,39*
Sonstiges
Lexmark
27X6510
ab € 38,75*
Sonstiges
Lexmark
50G0855
ab € 291,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.