Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Mailbox mit 4 Ablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Mailbox mit 4 Ablagen Bild 1
Lexmark Mailbox mit 4 Ablagen Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-50G0852
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0852
EAN/GTIN:
     734646612609
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht

Lexmark Mailbox mit 4 Ablagen

Diese Ausgabeoption bietet vier Ausgabeziele und wird oben auf dem Drucker installiert. Dieses Gerät unterstützt bis zu 100 Blatt Papier (20 lb., 75 g / m2) pro Fach der Formate A4, A5, A6, JIS B5, Executive, Folio Letter, Legal, Oficio oder Statement. Nur Papier (60 bis 90 g / m²) kann mit diesem Gerät verwendet werden. Bis zu drei Einheiten können installiert werden. Jede Kombination aus Offset-Stapler und 4-Bin-Mailbox für bis zu 3 Geräte kann konfiguriert werden. Die 4-Bin-Mailbox unterstützt bin 'leer' und 'voll'.

Leistungsmerkmale

  • Papierhandhabung
  • Abmessungen (H x B x T): 271 x 421 x 384 mm
  • Gewicht: 6.3 kg

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 50G0852
  • Abmessungen (H x B x T): 271 x 421 x 384 mm
  • Gewicht: 6.3 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 428 x 500 x 561 mm
  • Gewicht verpackt: 8.1 kg

Technische Daten

Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Normales Papier
  • Papiergewicht: 60 - 90 g/m²
Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44.10.17.23
Weitere Suchbegriffe: Drucker Verteilereinheit, Sorter, papierkassette lexmark, drucker verteilereinheit, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,79*
€ 400,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,26*
€ 389,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,39*
€ 361,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
50G0804
ab € 503,76*
Sonstiges
Lexmark
27X0400
ab € 487,69*
Sonstiges
Lexmark
50G0820
ab € 233,41*
Sonstiges
Lexmark
57X0204
ab € 195,79*
Sonstiges
Lexmark
40C9200
ab € 308,82*
Sonstiges
Lexmark
40C9201
ab € 513,33*
Sonstiges
Lexmark
40C9202
ab € 297,57*
Sonstiges
Lexmark
27X6510
ab € 38,75*
Sonstiges
Lexmark
50G0855
ab € 291,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.