Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS621dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS621dn Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS621dn Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS621dn Bild 2
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS621dn Bild 3
Artikel-Nr.:
     C688-36S0410
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     36S0410
EAN/GTIN:
     734646636025
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS621dn

Der MS621dn druckt bis zu 47 Seiten pro Minute* und überzeugt durch erstklassige Druckqualität, erweiterte Sicherheitsfunktionen und langlebige Konstruktion.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Duplex: Integrated Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: 47 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 2000 - 20000 Seiten

Lieferumfang

  • Lexmark MS621dn Laserdrucker
  • Rückgabe-Belichtungseinheit
  • Software- und Dokumentations-CD
  • Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie
  • Netzkabel
  • Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
  • Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -broschüre

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 36S0410
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Größe der Arbeitsgruppe: Mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: 2.4-inch (60 mm) Color LCD display
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
  • Papierhandhabung Standard: 100-Sheet Multipurpose Feeder, 250-Blatt-Ablage, Integrated Duplex, 550-Sheet Input
  • Standard-Schnittstellen: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)
  • Abmessungen (H x B x T): 303 x 399 x 374 mm
  • Gewicht: 15.8 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 422 x 430 x 470 mm
  • Gewicht verpackt: 17.76 kg

Technische Daten

Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: 47 Seiten/Minute1
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 24 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 6 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality
  • Duplex: Integrated Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 4.0 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencies, Envelopes, Refer to the Card Stock & Label Guide.
  • Finishing-Optionen: No
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 5
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 650 Blatt
  • Maximal: 2300 Blatt650 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 250 BlattMaximal: 250 Blatt
  • Papiergewicht (Standard-Zuführung) / Unterstützte Papiergewichte (Universal-Zuführung): 60 - 120 g/m²
  • 60 - 216 g/m²
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 2000 - 20000 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu:
  • 175000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • 15,0004 -page High Yield CartridgeKassette für 6.000m SeitenTonerkassette für 20.000 Seiten Tonerkassette für 25.000 Seiten
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 60000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung5
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassette für 6.000 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Dual Core, 1000 MHz
  • Speicher: Standard: 512 MB
  • Maximal: 512 MB
  • Festplatte: Nicht verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, Direct Image, AirPrint™
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 91 skalierbare Fonts (PostScript 3), 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts
  • Farb-Touchscreen: No
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Yes
  • Ethernet Netzwerk: Yes
  • WLAN: WLAN Option
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • Optionale Netzwerkanschlüsse: Marknet N8370 WiFi Option, Marknet N8372 WiFi Option
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Yes
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 2.1 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 56 dB(A) (Drucken)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 56 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: 0.1 Watt
  • 2.2 Watt9.5 Watt670 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Humidity: 8 to 80% Relative Humidity
  • Höhe: 0 bis 5.000 MeterTemperature: 10 to 32°C (50 to 90°F)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
  • ENERGY STAR: Yes
  • UNSPSC Code: 43.21.21.05
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, laserdrucker lexmark monochrom, lexmark laserdrucker, laserdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser, drucken, druker, drukker, druken, drukken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,57*
€ 768,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,97*
€ 762,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,69*
€ 750,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,32*
€ 734,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,21*
€ 682,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
56F0Z00
ab € 39,41*
Zubehör
Lexmark
56F0ZA0
ab € 66,40*
Zubehör
Lexmark
56F0UA0
ab € 426,31*
Zubehör
Lexmark
58D0UA0
ab € 565,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.