Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS622de


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS622de Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS622de Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS622de Bild 2
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS622de Bild 3
Artikel-Nr.:
     C688-36S0510
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     36S0510
EAN/GTIN:
     734646636032
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom MS622de

Der Lexmark MS622de druckt bis zu 47 Seiten pro Minute* und bietet die Vielseitigkeit einer e-Task-Schnittstelle, erweiterte Sicherheitsfunktionen und langlebige Konstruktion.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Duplex: Integrated Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: 47 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 2000 - 20000 Seiten

Lieferumfang

  • Software- und Dokumentations-CD
  • Rückgabe-Belichtungseinheit für bis zu 60.000 Seiten**
  • Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie
  • Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
  • Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -broschüre
  • Rückgabe-Tonerkassette (Starter) für bis zu 6.000 Seiten*
  • Lexmark MS622de Laserdrucker

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 36S0510
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Größe der Arbeitsgruppe: Mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
  • Papierhandhabung Standard: 100-Sheet Multipurpose Feeder, 250-Blatt-Ablage, Integrated Duplex, 550-Sheet Input
  • Standard-Schnittstellen: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
  • Abmessungen (H x B x T): 303 x 399 x 374 mm
  • Gewicht: 16.1 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 422 x 430 x 470 mm
  • Gewicht verpackt: 18.10 kg

Technische Daten

Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: 47 Seiten/Minute1
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 24 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 6 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality
  • Duplex: Integrated Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 4.0 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencies, Envelopes, Refer to the Card Stock & Label Guide.
  • Finishing-Optionen: No
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 5
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 650 Blatt
  • Maximal: 2300 Blatt650 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 250 BlattMaximal: 250 Blatt
  • Papiergewicht (Standard-Zuführung) / Unterstützte Papiergewichte (Universal-Zuführung): 60 - 120 g/m²
  • 60 - 216 g/m²
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 2000 - 20000 Seiten2
  • Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu:
  • 175000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • 15,000 -page Black High Yield CartridgeKassette für 6.000 SeitenTonerkassette für 20.000 Seiten Tonerkassette für 25.000 Seiten
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 60000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung5
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassette für 6.000 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Dual Core, 1000 MHz
  • Speicher: Standard: 1024 MB
  • Maximal: 1024 MB
  • Festplatte: Option available
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, Direct Image, AirPrint™
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 91 skalierbare Fonts (PostScript 3), 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts
  • Farb-Touchscreen: Yes
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Yes
  • Ethernet Netzwerk: Yes
  • WLAN: WLAN Option
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • Optionale lokale Schnittstellen: Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial
  • Optionale Netzwerkanschlüsse: MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8370 WiFi Option, Marknet N8372 WiFi Option
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: PCLinuxOS 2011, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Linpus Linux Desktop 9.6, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Fedora 14, 15, 16, 17, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Yes
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 2.1 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 56 dB(A) (Drucken)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 56 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: 0.1 Watt
  • 2.2 Watt9.5 Watt670 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Humidity: 8 to 80% Relative Humidity
  • Höhe: 0 bis 5.000 MeterTemperature: 10 to 32°C (50 to 90°F)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
  • ENERGY STAR: Yes
  • UNSPSC Code: 43.21.21.05
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, lexmark monochrom a4 laserdrucker, lexmark laserdrucker, laserdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser, drucken, druker, drukker, druken, drukken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,10*
€ 934,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,60*
€ 928,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,71*
€ 904,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,33*
€ 869,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,49*
€ 835,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
56F0Z00
ab € 39,57*
Zubehör
Lexmark
56F0ZA0
ab € 66,40*
Zubehör
Lexmark
56F0UA0
ab € 426,31*
Zubehör
Lexmark
58D0UA0
ab € 565,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.