| |
|
| Artikel-Nr.: C688-40C2100 Herst.-Nr.: 40C2100 EAN/GTIN: 734646562706 |
| |
|
| | |
| Lexmark 550-Blatt-Zuführung Diese Einheit unterstützt die Formate A4, A5, A6, Executive, Folio, JIS B5, Letter, Legal, Oficio und Statement. Über das Fach können Papier (60 bis 176 g/m²), Folien, Karton, Briefumschläge (10, DL, B5, C5) und Etiketten zugeführt werden. Das Fach verfügt über eine Papierformaterkennung sowie Sensoren für "Fach vorhanden", "Medien vorhanden", "Fach fast leer" und "Fach leer". Leistungsmerkmale - Papierhandhabung
- Abmessungen (H x B x T): 119 x 463 x 483 mm
- Gewicht: 6.8 kg
Allgemeine Daten - Teilenr.: 40C2100
- Abmessungen (H x B x T): 119 x 463 x 483 mm
- Gewicht: 6.8 kg
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 216 x 558 x 527 mm
- Gewicht verpackt: 9 kg
Technische Daten Papierhandhabung- Unterstützte Medien: Etiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Umschläge, Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide.
- Papiergewicht: 60 - 218 g/m²
Elektrik und Betrieb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierkassette, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |