Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS725dte Farb-Laserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS720dte Farb Laserdrucker
Lexmark CS720dte Farb Laserdrucker
Lexmark CS725dte Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725dte Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725dte Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725dte Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725dte Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725dte Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725dte Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725dte Farb-Laserdrucker
Artikel-Nr.:
     C688-40C9037
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40C9037
EAN/GTIN:
     734646593465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Lexmark CS725de Farb-Laserdrucker
Leistungsfähigkeit und Lebensdauer eines Arbeitsgruppen-Druckers mit der einfachen Handhabung eines persönlichen Ausgabegeräts – der Lexmark CS725de beeindruckt mit schnellerem Drucken, Unterstützung für höhere Arbeitsbelastung, größeren Wartungsintervallen und niedrigen Kosten pro Seite bei Integration in das intelligente MFP-Ecosystem von Lexmark.

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Laser, Farbe
  • Funktionen: Farbdruck
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 47 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 5,5 Sekunden
  • Druckauflösung (S/W): 1.200 IQ-Bildqualität; 1.200 x 1.200 dpi; 4.800 CQ-Farbqualität
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 650 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 2300 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 300 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 300 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser farbe a4, laserdrucker farbe, lexmark laserdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser Color, farblaser, laserdrucker, colorlaser, farbdrucken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,94*
€ 1.457,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,56*
€ 1.452,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,56*
€ 1.410,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,52*
€ 1.372,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,97*
€ 1.307,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
40C9136
ab € 562,82*
Ähnlich
Lexmark
40C9036
ab € 901,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.