Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Laserdrucker Farbe C3326dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Laserdrucker Farbe C3326dw Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Farbe C3326dw Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Farbe C3326dw Bild 2
Lexmark A4-Laserdrucker Farbe C3326dw Bild 3
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C688-40N9110
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40N9110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Lexmark A4-Laserdrucker Farbe C3326dw

Der kompakte Lexmark C3326dw steigert Ihre Produktivität mit seiner Farbausgabeleistung von bis zu 24 Seiten pro Minute, WLAN, Gigabit Ethernet und Ersatz-Druckkassetten mit hoher Kapazität.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 24 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 600 - 2500 Seiten

Lieferumfang

  • Netzkabel
  • Weltweite Drucker-Installationskurzanleitung
  • Gewährleistungsinformationen
  • Lexmark C3326dw Farblaserdrucker
  • Druckkassette Schwarz für 750 Seiten
  • Druckkassette Cyan für 500 Seiten
  • Druckkassette Magenta für 500 Seiten
  • Druckkassette Gelb für 500 Seiten

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 40N9110
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Größe der Arbeitsgruppe: Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: Zweizeiliges Schwarzweiß-LCD-Display (APA, All Points Addressable)
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-Karte, Brief, B5 Umschlag, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: 100-Blatt-Ablage, Integriertes Duplex, Manuelle Einzelblattzuführung, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
  • Standard-Schnittstellen: 802.11b/g/n WLAN, USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
  • Abmessungen (H x B x T): 243.7 x 411.2 x 394.1 mm
  • Gewicht: 16.1 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 519 x 332 x 556 mm
  • Gewicht verpackt: 19.1 kg

Technische Daten

Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 24 Seiten/Minute (DIN A4)Farbe: 24 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 13 Seiten/Minute (DIN A4)Farbe: 13 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 10.9 Sekunden
  • Farbe: 10.9 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 4800 Color Quality, 600 x 600 dpi
  • Farbe: 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 4.2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Umschläge, Glanzpapier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
  • Finishing-Optionen: Nein
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 2
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 250+1 Blatt
  • Maximal: 250+1 Blatt250+1 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 100 BlattMaximal: 100 Blatt
  • Papiergewicht: 60 - 176 g/m² (Standard-Zuführung)
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 600 - 2500 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen: einmalige mtl. Spitzenauslastung):
  • 50000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkartuschen Farbe hohe Ausbeute 2.500 SeitenTonerkartusche Schwarz mit hoher Leistung 3.000 SeitenTonerkassetten Schwarz und Farbe für 1.500 Seiten
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 750 Seiten, Starter-Rückgabe-Tonerkassette Farbe (CMY) für 500 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Dual Core, 1.0 GHz
  • Speicher: Standard: 512 MB
  • Maximal: 512 MB
  • Festplatte: Nicht verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL 5, PCLm, PCL 6 Emulation, PostScript 3-Emulation
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 91 skalierbare Fonts (PostScript 3), 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 89 scalable PCL fonts
  • Farb-Touchscreen: Nein
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Nein
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • WLAN: Ja
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, TCP/IP IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Support is provided through AirPrint and AirScan only
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: openSUSE Linux 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0, 4.5
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 0.31 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 52 dB(A) (Drucken)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 51 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: NA Watt
  • 0.84 Watt15 Watt395 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Höhe: 0 bis 3.048 MeterTemperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, DE-UZ 205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF
  • UNSPSC Code: 43.21.21.05
  • Herkunftsland: China (PRC)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, lexmark laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, lexmark laserdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser, laserdrucker, drucken, druker, drukker, druken, drukken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,16*
€ 292,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
C330H10
ab € 115,15*
Zubehör
Lexmark
C330H20
ab € 120,01*
Zubehör
Lexmark
C330H30
ab € 119,97*
Zubehör
Lexmark
C330H40
ab € 120,14*
Zubehör
Lexmark
20N0W00
ab € 14,72*
Zubehör
Lexmark
C3220C0
ab € 79,19*
Zubehör
Lexmark
C3220K0
ab € 62,51*
Zubehör
Lexmark
C3220M0
ab € 79,06*
Zubehör
Lexmark
C3220Y0
ab € 79,49*
Zubehör
Lexmark
C332HC0
ab € 97,57*
Zubehör
Lexmark
C332HK0
ab € 92,13*
Zubehör
Lexmark
C332HM0
ab € 97,33*
Zubehör
Lexmark
C332HY0
ab € 97,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.