Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MC3224i Multifunktionsdrucker- 40N9740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MC3224i Multifunktionsdrucker- 40N9740 Bild 1
Lexmark MC3224i Multifunktionsdrucker- 40N9740 Bild 1
Lexmark MC3224i Multifunktionsdrucker- 40N9740 Bild 2
Lexmark MC3224i Multifunktionsdrucker- 40N9740 Bild 3
Lexmark MC3224i Multifunktionsdrucker- 40N9740 Bild 4
Energy Star Logo
Artikel-Nr.:
     C688-40N9740
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40N9740
EAN/GTIN:
     734646727242
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Lexmark MC3224i - 40N9740

Technische Informationen

Lexmark MC3224i: 40N9740

Produktbeschreibung:

  • Der Lexmark MC3224i bietet eine Farbausgabeleistung von bis zu 22 Seiten pro Minute*, automatisches Scannen und Kopieren sowie eine verfügbare Cloud-Faxfunktion in einem kompakten Touchscreen-Gerät.
Farbqualität, auf die Sie sich verlassen können:
  • Mit dem einzigartigen Unison™-Toner von Lexmark erhalten Sie satte, brillante Farbdrucke in wenigen Sekunden. Dank einer Tonerkapazität von bis zu 1.500 Seiten** und leicht zu wechselnden Ersatz-Druckkassetten bietet der MC3224i mehr Druckleistung und weniger Ausfallzeit. Und wenn Ihnen der Farbtoner einmal ausgeht, können Sie immer noch in Schwarzweiß drucken.
Konnektivitätszentrale:
  • Die zusätzlich zu den eingebauten Ethernet- und USB-Anschlüssen standardmäßig integrierte WLAN-Funktionalität ermöglicht mobilen Benutzer einfaches Drucken über die Lexmark Mobile Print-App sowie per Mopria®- und AirPrint-Technologie. Und unser neuer WLAN-Installationsassistent vereinfacht die WLAN-Konfiguration. Der 7,2 cm große e-Task-Touchscreen beinhaltet integrierte Workflow-Funktionen wie Scannen an Netzwerk, Scannen an E-Mail sowie den Lexmark Cloud Connector, über den Sie das Drucken und Scannen direkt mit häufig genutzten Cloud-Dateispeicherdiensten verknüpfen können.
Kompaktes Format:
  • Dank der geringen Abmessungen von nur 344,4 mm Höhe x 411,2 mm Breite x 394,1 mm Tiefe findet der MC3224i fast überall Platz. Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht ist er versandfreundlich, einfach einzurichten und leicht zu transportieren.
Rundum-Sicherheitspaket:
  • Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Entwicklungsaspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, am Gerät sowie im und über ein Netzwerk.
Robuste Langlebigkeit:
  • Mit seinem Stahlrahmen und langlebigen Imaging-Komponenten ist der MC3224i auf lange Lebensdauer ausgelegt.
Sparsam im Papier- und Energieverbrauch:
  • Automatischer zweiseitiger Druck ist Standard, zusammen mit einem integrierten Energiesparmodus, der ohne Benutzereingriff vom Ruhemodus zum Drucken und wieder in den Ruhemodus wechselt. Zudem ist das Gerät mit EPEAT® Silver bewertet und ENERGY-STAR®-zertifiziert.
Optionales Cloud-Faxen:
  • Mit der etherFAX® Cloud-Lösung können Sie schnell und zuverlässig faxen, ohne eine Telefonleitung zu benötigen. Die Einrichtung ist einfach und etherFAX verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Informationen. Sie können die Lösung für 3 Monate oder 300 Seiten testen, je nachdem, welche Zahl zuerst erreicht wird. Anschließend können Sie den für Ihr Unternehmen passenden Plan auswählen.
  • Lieferumfang: Weltweite Sicherheitsinformationen
  • Gewährleistungsinformationen
  • Weltweite Drucker-Installationskurzanleitung
  • Software- und Dokumentations-CD
  • Druckkassette Schwarz für 750 Seiten
  • Druckkassette Cyan für 500 Seiten
  • Lexmark MC3224i Multifunktions-Farblaserdrucker
  • Netzkabel
  • Druckkassette Magenta für 500 Seiten
  • Druckkassette Gelb für 500 Seiten
Allgemeine Daten:
  • Teilenr.: 40N9740
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Funktion: Farbkopie
  • Farbdruck
  • Optionales Cloud-Faxen
  • Farbscan
  • Größe der Arbeitsgruppe: Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: 2,8 Zoll LCD-Touchpanel
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-Karte, Brief, B5 Umschlag, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • 100-Blatt-Ablage, Integriertes Duplex, Manuelle Einzelblattzuführung, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
  • Papierhandhabung Standard: 100-Blatt-Ablage, Integriertes Duplex, Manuelle Einzelblattzuführung, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
  • Standard-Schnittstellen: 802.11b/g/n WLAN, USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
  • Abmessungen (H x B x T): 306.9 x 411.2 x 394.1 mm
  • Gewicht: 18.2 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 519 x 402 x 556 mm
Kopieren:
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 22.8 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Farbe: 22.8 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis erste Kopie: Schwarz: 11.2 Sekunden
  • Farbe: 11.2 Sekunden
  • Zoombereich: 25 - 400 %
Drucken:
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 22 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Farbe: 22 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 12 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Farbe: 12 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 11 Sekunden
  • Farbe: 11 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
  • Farbe: 600 x 600 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 4.2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Scannen:
  • Scanner-Typ: Flachbett-Scanner
  • Maximaler Scanbereich: 216 x 297 mm (mm)
  • Scannertechnologie: CIS
  • Optische Scanner-Auflösung: 600 X 600 ppi (schwarz)
  • bis zu 600 X 600 ppi (Farbe)
  • Scan File Formate: Senden an:
  • TIFF, PDF, JPEG, JPG
  • Scan-Ziele: e-mail, USB oder Netzwerk verbundener Computer, FTP

Papierhandhabung:

  • Unterstützte Medien: Hagaki-Karten, Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Glanzpapier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
  • Finishing-Optionen: Nein
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 2
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 250+1 Blatt
  • Maximal: 250+1 Blatt
  • 250+1 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 100 Blatt
  • Maximal: 100 Blatt
  • Papiergewicht: 60 - 176 g/m² (Standard-Zuführung)
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 600 - 1500 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen: einmalige mtl. Spitzenauslastung):
  • 30000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging:
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Die durchschnittliche kontinuierliche Patronenausbeute ist die angegebene Anzahl von Standardseiten. Angegebener Ertragswert gemäß ISO / IEC 19798.
  • Tonerkassetten Schwarz und Farbe für 1.500 Seiten
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 750 Seiten, Starter-Rückgabe-Tonerkassette Farbe (CMY) für 500 Seiten
  • Ersatzkassetten:: Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind.
Hardware:
  • Prozessor: Dual Core, 1.0 GHz
  • Speicher: Standard: 512 MB
  • Maximal: 512 MB
  • Festplatte: Nicht verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL 5, PCLm, PCL 6 Emulation, PostScript 3-Emulation
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 91 skalierbare Fonts (PostScript 3), 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 89 scalable PCL fonts
  • Farb-Touchscreen: Ja
Konnektivität:
  • Front-USB-Anschluss: Nein
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • WLAN: Ja
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, TCP/IP IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec (nur Transport), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Zugriffssteuerung für TCP/IP-Ports
Unterstützte Betriebssysteme:
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows 8.1 x64, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Support is provided through AirPrint and AirScan only
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: openSUSE Linux 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
Elektrik und Betrieb:
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 0.34 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 49 dB(A) (Drucken)
  • 49 dB(A) (Kopieren)
  • 40 dB(A) (Scannen)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 49 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen: NA Watt
  • 1.14 Watt
  • 17 Watt
  • 385 Watt
  • 385 Watt
  • 22 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Höhe: 0 bis 3.048 Meter
  • Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, DE-UZ 205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC, Wi-Fi CERTIFIED
  • UNSPSC Code: 43212110
  • Herkunftsland: China (PRC)
  • Lizenzbedingungen: Drucker werden unter bestimmten Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft.
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, lexmark multifunktionsgerät a4, lexmark laserdrucker, laserdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser, drucken, druker, drukker, druken, drukken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,11*
€ 476,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,15*
€ 471,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,70*
€ 460,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,84*
€ 444,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,57*
€ 415,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.