Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 500-Blatt-Finisher (Heften, versetzte Ablage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 500-Blatt-Finisher (Heften, versetzte Ablage) Bild 1
Lexmark 500-Blatt-Finisher (Heften, versetzte Ablage) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-50G0850
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0850
EAN/GTIN:
     734646612586
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Finisher
Papierkassette
Papierkassetteneinschub

Lexmark 500-Blatt-Finisher (Heften, versetzte Ablage)

Der Heftfinisher unterstützt das Heften in einer Position für A4-, A5-, Brief-, Legal-, Folio- oder Oficio-Papier und heftet bis zu 50 Blatt pro Satz (20 lb., 75 g / m²). Es bietet auch Job-Offset und Auftragsstapelung in zwei Positionen. Das Ausgabefach unterstützt bis zu 500 Blatt nicht geheftetes Papier (20 lb., 75 g / m²). Der Hefter kann maximal 50 Blatt pro Satz in den Formaten A4, A5, Letter, Legal, Oficio oder Folio heften. Die Offset-Ausgabe wird für A4-, A5-, JIS-B5-, Legal-, Brief-, Folio-, Executive-, Oficio- und Anweisungsgrößen unterstützt. Heftklammermagazine enthalten 5.000 Heftklammern. Nachfüllklammermagazine sind in Packungen mit 3 Patronen erhältlich. Smart Sensing zeigt an, wenn die Heftklammerversorgung sowohl niedrig als auch leer ist. Für zusätzliche Ausgaben kann ein Offset-Stapler oder eine 4-Bin-Mailbox unter dem Finisher platziert werden. Das Ausgabefach unterstützt das Stapeln von Papier, Karton und Transparentfolien. Der Heftfinisher unterstützt den Finisher-Behälter "leer" und "voll".

Leistungsmerkmale

  • Papierhandhabung
  • Abmessungen (H x B x T): 246 x 435 x 414 mm
  • Gewicht: 6.0 kg

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 50G0850
  • Abmessungen (H x B x T): 246 x 435 x 414 mm
  • Gewicht: 6.0 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 428 x 500 x 561 mm
  • Gewicht verpackt: 8.8 kg

Technische Daten

Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Normales Papier
  • Papiergewicht: 60 - 90 g/m²
  • Finishing-Optionen: Versetztes Ablegen, Heften
Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44.10.17.29
Weitere Suchbegriffe: Papierschacht, papierkassette lexmark, finisher, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,42*
€ 605,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,21*
€ 598,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,20*
€ 583,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,11*
€ 576,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,25*
€ 542,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
50G0801
ab € 78,60*
Sonstiges
Lexmark
50G0800
ab € 195,20*
Sonstiges
Lexmark
50G0802
ab € 236,54*
Sonstiges
Lexmark
50G0803
ab € 95,05*
Sonstiges
Lexmark
50G0822
ab € 282,19*
Sonstiges
Lexmark
50G0853
ab € 503,95*
Sonstiges
Lexmark
50G0851
ab € 214,07*
Sonstiges
Lexmark
50G0849
ab € 650,36*
Sonstiges
Lexmark
50G0854
ab € 58,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.