Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS720, CS725, CX725 Belichtungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS72x, CX725 150000 Seiten
Lexmark CS72x, CX725 150000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C688-74C0Z10
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C0Z10
EAN/GTIN:
     734646610247
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark CS720, CS725, CX725 Belichtungseinheit

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 150.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 74C0Z10
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 150000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 186 x 528 x 170 mm
  • Gewicht verpackt: 2.40 kg

Technische Daten

Patronen/Kassetten und Imaging
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 150000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44.10.17.06

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 4100 Series; C 4150; C 4150 de; CS 720 de; CS 720 dte; CS 725 de; CS 725 dte; CX 725 de; CX 725 dhe; CX 725 dthe; CX 725 Series
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
74C0Z50
ab € 270,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.