Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS720, CS725, CX725 Belichtungskit Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS720, CS725, CX725 Belichtungskit Farbe Bild 1
Lexmark CS720, CS725, CX725 Belichtungskit Farbe Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-74C0Z50
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C0Z50
EAN/GTIN:
     734646610261
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark CS720, CS725, CX725 Belichtungskit Farbe

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 150.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 74C0Z50
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 150000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 326 x 580 x 387 mm
  • Gewicht verpackt: 5.78 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44.10.17.06

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 4100 Series; C 4150; C 4150 de; CS 720 de; CS 720 dte; CS 725 de; CS 725 dte; CX 725 de; CX 725 dhe; CX 725 dthe; CX 725 Series
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
74C0Z10
ab € 90,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.