Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS720, CS725, CX725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS720, CS725, CX725 Bild 1
Lexmark CS720, CS725, CX725 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-74C0ZK0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C0ZK0
EAN/GTIN:
     734646598866
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark CS720, CS725, CX725

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 150.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 74C0ZK0
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 150000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 186 x 528 x 170 mm
  • Gewicht verpackt: 2.40 kg

Technische Daten

Patronen/Kassetten und Imaging
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 150000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5%
Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44.10.17.06

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 4100 Series; C 4150; C 4150 de; CS 720 de; CS 720 dte; CS 725 de; CS 725 dte; CX 725 de; CX 725 dhe; CX 725 dthe; CX 725 Series
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
75B20K0
ab € 157,80*
Ähnlich
Lexmark
75B20C0
ab € 209,56*
Ähnlich
Lexmark
75B20Y0
ab € 209,40*
Ähnlich
Lexmark
75B20M0
ab € 210,13*
Ähnlich
Lexmark
75B0020
ab € 261,34*
Ähnlich
Lexmark
75B0040
ab € 260,65*
Ähnlich
Lexmark
75B0030
ab € 260,28*
Ähnlich
Lexmark
75B0010
ab € 195,08*
Ähnlich
Lexmark
74C0ZV0
ab € 212,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.