Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS/CX 727, CS728 Rückgabe-Tonerkassette - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS/CX 727, CS728 Rückgabe-Tonerkassette - Gelb Bild 1
Lexmark CS/CX 727, CS728 Rückgabe-Tonerkassette - Gelb Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-75B20Y0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     75B20Y0
EAN/GTIN:
     734646645676
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark CS/CX 727, CS728 Rückgabe-Tonerkassette

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 10.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 75B20Y0
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 10000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 10.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
  • Ersatzkassetten: Cartridges are designed for use in a specific geographical region.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 75 x 190 x 160 mm
  • Gewicht verpackt: 0.38 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44103103

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 727; CS 727 de; CS 728; CS 728 de; CS 728 dne; CX 727 de
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
75B20K0
ab € 158,69*
Ähnlich
Lexmark
75B20C0
ab € 210,71*
Ähnlich
Lexmark
75B20M0
ab € 210,87*
Ähnlich
Lexmark
75B0020
ab € 261,34*
Ähnlich
Lexmark
75B0040
ab € 262,55*
Ähnlich
Lexmark
75B0030
ab € 261,51*
Ähnlich
Lexmark
75B0010
ab € 195,08*
Ähnlich
Lexmark
74C0ZK0
ab € 63,90*
Ähnlich
Lexmark
74C0ZV0
ab € 212,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.