Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfeldrichtungsanzeiger 16A 5p 9h 230V 50 und 60Hz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-2213
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2213
EAN/GTIN:
     4024941022132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsanzeiger 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Anzeige über: Glimmlampe, Anzeige der drei Phasen: TURE, Motordrehrichtungstester: FALSE, Berührungslose Erkennung der Drehrichtung: TURE
Weitere Informationen:
Spannung:
144 V | 255 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Anzeige:
Glimmlampe
Motordrehrichtungstester:
false
Anzeige der drei Phasen:
true
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
224
ab € 51,22*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2286
ab € 57,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.