Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfeldrichtungsanzeiger 16A 5p 6h 400V 50 und 60Hz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-2214
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2214
EAN/GTIN:
     4024941022149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
CEE-Stecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Anzeige über: Glimmlampe, Anzeige der drei Phasen: TURE, Motordrehrichtungstester: FALSE, Berührungslose Erkennung der Drehrichtung: TURE
Weitere Informationen:
Spannung:
240 V | 415 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Anzeige:
Glimmlampe
Motordrehrichtungstester:
false
Anzeige der drei Phasen:
true
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
true
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2234
ab € 97,97*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
225
ab € 13,10*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2271
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.