Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfeldrichtungsanzeiger 32A 4p 6h 400V 50 und 60Hz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C6903-2217
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2217
EAN/GTIN:
     4024941022170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsanzeiger 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Anzeige über: Glimmlampe, Anzeige der drei Phasen: TURE, Motordrehrichtungstester: FALSE, Berührungslose Erkennung der Drehrichtung: TURE
Weitere Informationen:
Spannung:
380 V | 415 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Anzeige:
Glimmlampe
Motordrehrichtungstester:
false
Anzeige der drei Phasen:
true
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
true
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger, Drehfeldrichtungsanzeige-Messgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
22055
ab € 52,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.