Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Anbausteckdose 16A 3p 250V IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-71082
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71082
EAN/GTIN:
     4024941203883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, System: VDE-System Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 54,5 mm, Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm, Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsveränderlichen Verteilersystemen
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, schuko anbausteckdose, schuko-anbausteckdose ip54, Maschinensteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71094
ab € 3,62*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71105
ab € 21,36*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71111
ab € 27,86*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71118
ab € 16,28*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71121
ab € 23,64*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71099
ab € 3,11*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71102
ab € 4,64*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71108
ab € 18,42*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71114
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.