Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Anbausteckdose 16A 3p 250V IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-71094
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71094
EAN/GTIN:
     4024941207737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, System: VDE-System Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm, Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm, Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
5015
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
SCHUKO
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, schuko anbausteckdose, schuko-anbausteckdose ip54, Maschinensteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71105
ab € 21,36*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71082
ab € 4,09*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71111
ab € 27,99*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71118
ab € 16,25*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71121
ab € 23,64*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71108
ab € 18,33*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71099
ab € 3,11*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71102
ab € 4,64*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71114
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.