Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Stecker 16A 3p 250V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-736
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     736
EAN/GTIN:
     4024941007368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Stecker 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP67, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Verschlusshaube grau RAL 7035, Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube blau RAL 5015, Gerätehöhe: 124 mm, Gerätebreite: 80 mm, Gerätetiefe: 66 mm, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet, Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, mit Hammerzeichen, Mit Verschlußhaube
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
true
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
grau | schwarz | blau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker ip67 16a, cee-stecker 16a, cee stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, Stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
749
ab € 234,02*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
7432
ab € 282,97*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
7246
ab € 69,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.