Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Stecker mit MULTI-GRIP 16A 3p 250V IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-7371
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7371
EAN/GTIN:
     4024941852395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Schutzkontakt-Stecker mit MULTI-GRIP 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP44, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz | grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip44 grau, schuko stecker, schuko-stecker bals, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, Schutzkontaktstecker, Stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.