| |
|
| Artikel-Nr.: C6971-13753-0036 Herst.-Nr.: 13753-0036 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bimetall - PRIMAR® M42 Der Vielseiter im Level 1 für kleine und mittlere Werkstücke Mit PRIMAR® M42 setzt WIKUS jetzt auch neue Maßstäbe im Bimetall-Level-1-Segment. Das innovative Produktionsverfahren garantiert gute Produkteigenschaften sowie eine gute Standzeit - und das bei einem vielseitigen Anwendungsspektrum von kleinen bis mittleren Werkstücken. Die Kosten pro Schnitt können durch die hohe Prozesssicherheit reduziert werden. Ihre Vorteile im Überblick: - weniger Bandwechsel durch universelle Einsatzgebiete
- gute Lebensdauer durch neues Fertigungsverfahren
- geringe Geräuschemission durch variable Zahnteilung
- gute Schnittoberfläche durch präzise Schränkung der Zähne
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Level-1-Segment
Anwendung: - kleine bis mittlere Werkstücke
- Vollmaterial und Profile
- industrielle Anwendungen und Werkstattbetrieb
- alle Metalle bis 1000 N/mm² Zugfestigkeit
Eigenschaften: - M42 Zahnschneide mit angepasstem Spanwinkel
- optimierte variable Zahnteilung und Standardschränkung
Materialien: - Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Gusseisen
- Aluminium /Aluminiumlegierungen
- NE-Metalle
Weitere Informationen: | | Länge: | 3010 mm | Klassifizierung: | Level 1 - Standard Sägebänder, universell einsetzbar | Alternativeartikelnummer: | B82702709034K_3146 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt wikus 27 x 0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, Sägeblatt, Primar, Wikus, Bimetall, M42, Bandsäge, Säge, sägen |
| | |
| |