Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 1
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 1
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 2
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 3
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 4
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 5
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-7520-007
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7520-007
EAN/GTIN:
     4007126751928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

  • Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
  • Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
  • 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter
  • Automatisches Blockiersystem
  • Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
4x5
max. Länge Leiter in Anlegestellung:
482 cm
max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
570 cm
Gewicht netto:
15,15 kg
Gewicht brutto:
15,16 kg
Länge verpackt:
27 cm
Breite verpackt:
91 cm
Höhe verpackt:
141 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
7512-007
ab € 125,45*
Ähnlich
Hailo
7516-007
ab € 156,01*
Ähnlich
Hailo
7524-157
ab € 342,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.