Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo TL 100 TopLine, Teleskop Stehleiter, 3-5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo TL 100 TopLine, Teleskop Stehleiter, 3-5 Stufen. Bild 1
Hailo TL 100 TopLine, Teleskop Stehleiter, 3-5 Stufen. Bild 1
Hailo TL 100 TopLine, Teleskop Stehleiter, 3-5 Stufen. Bild 3
Hailo TL 100 TopLine, Teleskop Stehleiter, 3-5 Stufen. Bild 4
Hailo TL 100 TopLine, Teleskop Stehleiter, 3-5 Stufen. Bild 5
Hailo TL 100 TopLine, Teleskop Stehleiter, 3-5 Stufen. Bild 6
Hailo TL 100 TopLine, Teleskop Stehleiter, 3-5 Stufen. Bild 7
Hailo TL 100 TopLine, Teleskop Stehleiter, 3-5 Stufen. Bild 8
Hailo TL 100 TopLine, Teleskop Stehleiter, 3-5 Stufen. Bild 9
Hailo TL 100 TopLine, Teleskop Stehleiter, 3-5 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-8450-100
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8450-100
EAN/GTIN:
     4007126233332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die neue Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit flexibler Arbeitshöhe.

  • 3, 4 oder 5 Stufen in einer Leiter
  • Teleskopierbare Steig- und Stützholme
  • Sicherheits-Verriegelungs-System (der Teleskopelemente) mit "Lock/Unlock"-Indikator
  • Auf Treppenstufen einsetzbar
  • Stufen-/Sprossen-Kombination
  • Extragroße Plattform 29,9 × 27,5 cm
  • Ablageschale mit unterschiedlich großen (Farb-)Dosen-Abstellflächen
  • Platzsparend
  • Stufen, Plattform und innere Holme aus eloxiertem Aluminium
  • Rutschsichere Kunststoff-Füße
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
3-5
Gesamthöhe aufgestellt:
173 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
109 cm
max. Arbeitshöhe:
309 cm
Gewicht netto:
8,8 kg
Gewicht brutto:
10,94 kg
Länge verpackt:
16 cm
Breite verpackt:
56 cm
Höhe verpackt:
143 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
8655-107
ab € 126,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.