Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Stehleiter
>
Artikel
Hailo D100 TL TopLine, Alu-Teleskop-Doppelstufenleiter, 2x4 - 2x6 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C700-8655-107
Hersteller:
Hailo
Herst.-Nr.:
8655-107
EAN/GTIN:
4007126235701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die Alu-Teleskop-Doppelstufenleiter mit flexibler Arbeitshöhe.
2×4, 2×5 oder 2×6 Stufen in einer Leiter
Teleskopierbare Holme
Sicherheits-Verriegelungs-System (der Teleskopelemente) mit "Lock/Unlock“-Indikator
Beidseitig besteigbar
Auf Treppenstufen einsetzbar
Rutschsicher geriffelte Stufen-/Sprossen-Kombination
Oberste und unterste Stufe mit Eckversteifungen für mehr Stabilität
Platzsparend zusammenklapp- und -schiebbar
Stufen/Sprossen und Holme aus eloxiertem Aluminium
Druck-und zugfeste Spreizsicherung
2 stabile Spannseile
Rutschsichere Kunststoff-Füße
Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
2x4 - 2x6
Gesamthöhe aufgestellt:
131 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
131 cm
max. Arbeitshöhe:
287 cm
Gewicht netto:
8,9 kg
Gewicht brutto:
11,5 kg
Länge verpackt:
28 cm
Breite verpackt:
54 cm
Höhe verpackt:
146 cm
... >
Hailo
>
Stehleitern
>
Stehleitern teleskopierbar
... >
Hailo
>
Teleskopleitern
>
Teleskop-Stehleitern
Weitere Suchbegriffe:
Klapp-Stehleiter
,
Klappstehleiter
,
Teleskop-Klappleiter
,
Allzweckleiter
,
Haushaltsleiter
,
Klappleiter
,
Kombileiter
,
Mehrzweckleiter
,
Mehrzweckleitern
,
Universalleiter
,
Vielzweckleiter
,
Stufen-Stehleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenstehleiter
,
Teleskop-Stehleiter
,
Teleskopstehleiter
,
Treppen-Stehleiter
,
Treppenstehleiter
,
hailo alu-leiter 6 sprossen
,
alu-stehleiter 6 stufen
,
alu stehleiter
,
Stehleiter
,
Teleskopleiter
,
Doppelstufenleiter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 126,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo TL 100 TopLine, Teleskop Stehleiter, 3-5 Stufen
Hailo
8450-100
ab € 107,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen