Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo S110 Pro, Mehrzweckleiter 2-teilig, 2 x 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo S110 Pro, Mehrzweckleiter 2-teilig, 2 x 12 Sprossen. Bild 1
Hailo S110 Pro, Mehrzweckleiter 2-teilig, 2 x 12 Sprossen. Bild 1
Hailo S110 Pro, Mehrzweckleiter 2-teilig, 2 x 12 Sprossen. Bild 2
Hailo S110 Pro, Mehrzweckleiter 2-teilig, 2 x 12 Sprossen. Bild 4
Hailo S110 Pro, Mehrzweckleiter 2-teilig, 2 x 12 Sprossen. Bild 5
Hailo S110 Pro, Mehrzweckleiter 2-teilig, 2 x 12 Sprossen. Bild 6
Hailo S110 Pro, Mehrzweckleiter 2-teilig, 2 x 12 Sprossen. Bild 7
Hailo S110 Pro, Mehrzweckleiter 2-teilig, 2 x 12 Sprossen. Bild 8
Hailo S110 Pro, Mehrzweckleiter 2-teilig, 2 x 12 Sprossen. Bild 9
Artikel-Nr.:
     C700-9002-007
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9002-007
EAN/GTIN:
     4007126241597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter

Die 2-teilige Mehrzweckleiter mit innovativen Dreh-Stufen.

  • INNOVATION: 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche und mit Einhand-Sicherheits-Verriegelung schaffen einen sicheren und ergonomischen Arbeitsplatz auf der Leiter (siehe TRBS 2121-2)
  • LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus, Einstellung per Fußpedal
  • Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
  • Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
  • Längs- und querprofilierte Sprossen
  • Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
  • Standsicherer Querbalken mit großflächigen Tatzenfüßen
  • Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
2x12
max. Länge Leiter in Anlegestellung:
581 cm
max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
661 cm
Gewicht netto:
24 kg
Gewicht brutto:
24,3 kg
Länge verpackt:
16 cm
Breite verpackt:
42 cm
Höhe verpackt:
335 cm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, haushaltsleiter hailo, allzweckleiter, Sprossenleiter, Anlegeleiter, Schiebeleiter, TRBS Leiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,97*
€ 441,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,34*
€ 431,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,71*
€ 420,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,11*
€ 411,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9952-001
ab € 22,72*
Zubehör
Hailo
9954-001
ab € 45,94*
Zubehör
Hailo
9944-001
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.