Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-60510222010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     60510222010
EAN/GTIN:
     4014586404820
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch fein
bit halter
1/4 in Innensechskant Bithalter mit praktischer Einhandbedienung und starkem Neodym-Magnet. Durch den Einsatz des Bithalters wird der Schrauber leichter und kürzer. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/QuickIN MAX Schnittstelle.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.045 m
PackagingWidth:
0.105 m
PackagingHeight:
0.045 m
GrossWeight:
0.1176 kg
CountryOfOrigin:
DE
Zubehör-Schnittstelle:
QuickIN
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.