Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63131430010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63131430010
EAN/GTIN:
     4014586333564
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit beim Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.045 m
PackagingWidth:
0.105 m
PackagingHeight:
0.04 m
GrossWeight:
0.1308 kg
CountryOfOrigin:
JP
Bohr-Ø:
30 mm
AAC529f001:
4 mm
EAB144f001:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: fein lochsäge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.