Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN ‎63131453010 Lochsäge Bohrer
FEIN ‎63131453010 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     C7027-63131453010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63131453010
EAN/GTIN:
     4014586334547
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit beim Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.08 m
PackagingWidth:
0.105 m
PackagingHeight:
0.075 m
GrossWeight:
0.2672 kg
CountryOfOrigin:
JP
Bohr-Ø:
53 mm
AAC529f001:
4 mm
EAB144f001:
53 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.